Destaco 240208 ansamblul axului de clemă sau axul din neopren lipit cu vârf plat este o tijă filetată cu un dop de cauciuc, care este folosită pentru a fixa materialele pe suprafețele de lucru. Acest lucru asigură performanță și funcționalitate optime în aplicațiile de sudare, găurire și frezare din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Acest ansamblu ax al clemei cu bascule Destaco 240208 va elimina posibilitatea deformării atunci când opritorul de cauciuc se uzează și va proteja clemele cu bascule de daune cauzate de abraziune / răsucire / îndoire, servind ca unitate de înlocuire pentru clemele cu bascule. Axul poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și se poate monta pe cleme basculante compatibile, inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice. Axul are o construcție din neopren pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității la temperaturi cuprinse între -20 grade și 100 grade Celsius, precum și prin asigurarea unei forțe maxime de strângere. În plus, ansamblul ax al clemei cu bascule Destaco 240208 este echipat cu un vârf din neopren pentru a minimiza deteriorarea și include dispozitive de reglare a piulițelor pentru măsurarea distanțelor de strângere. Datorită proprietăților sale rezistente la ulei și fără silicon, acest ax oferă o durată de viață excepțională și o duritate de 70 - 80 Shore A. Are o capacitate de reținere de 750 lb.
Utilizari:
Ansamblul arborelui de clemă cu bascule Destaco 240208 sau axul din neopren cu vârf plat oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum sudarea, găurirea și frezarea, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 240208 are o construcție din neopren de culoare roșie pentru durabilitate.
- Oferă o duritate de 70 - 80 Shore A.
- Acest ax este capabil să tolereze temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade Celsius.
- Ansamblul ax al clemei cu bascule Destaco 240208 are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională.
- Axul cu vârf plat are un vârf din neopren pentru a preveni deteriorarea.
- Este furnizat cu piulițe pentru a permite reglarea distanței de prindere.
- Corpul filetat al ansamblului arborelui clemei cu bascule Destaco 240208 permite o instalare ușoară.
- Acest arbore este configurat cu filete metrice pentru a oferi o zonă mare de efort în secțiunea transversală a șuruburilor și pentru a garanta rezistența la vibrații.
Accesorii compatibile:
- Clemele basculante Destaco din seriile 817, 827, 235 și 2010 pot găzdui acest ax cu vârf plat 240208.
Standarde și aprobări:
- Ansamblul ax al clemei cu bascule Destaco 240208 este conform cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 2240208 are un corp filetat pentru o montare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante de fusuri Raptor Supplies?
A. Da, Raptor Supplies ofera si Destaco fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat reduc marcajele pe suprafețele fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde trebuie fixate suprafețe mari.
Î. Care ax este mai bun - neopren sau oțel inoxidabil?
A. Ambele fusuri au caracteristici unice datorită construcției. Fusoarele din neopren au vârfuri din neopren pentru a preveni deteriorarea în timpul campingului, precum și pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității pe o gamă largă de temperaturi. Fusoarele din oțel inoxidabil asigură o durată de viață prelungită cu proprietăți anticorozive și, de asemenea, asigură o rezistență ridicată la tracțiune la temperaturi extrem de ridicate și scăzute.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.