Destaco 105208 ansamblul ax de clemă sau axul din neopren lipit cu vârf plat este o tijă filetată cu un dop de cauciuc, care este utilizată pentru a fixa materialele pe suprafețele de lucru. Acest lucru asigură performanță și funcționalitate optime pentru aplicațiile de sudare, găurire și frezare în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj. Acest ax va elimina posibilitatea deformării atunci când opritorul de cauciuc se uzează și va proteja clemele cu basculă de deteriorarea cauzată de abraziune, răsucire sau îndoire, servind ca unitate de înlocuire. Ansamblul arborelui clemei cu bascule Destaco 105208 poate fi ajustat pentru a se potrivi cu materiale de diferite grosimi și se poate monta pe cleme cu bascule compatibile, inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice. Axul are o construcție din neopren pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității la temperaturi cuprinse între -20 grade și 100 grade Celsius și pentru a asigura o forță maximă de strângere. În plus, axul din neopren cu vârf plat Destaco 105208 este echipat cu un vârf din neopren pentru a minimiza deteriorarea și include dispozitive de reglare a piulițelor pentru a măsura distanța de prindere. Datorită proprietăților sale rezistente la ulei și fără silicon, oferă o durată de viață excepțională și oferă o duritate de 70 - 80 Shore A.
Utilizari:
Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 105208 este ideal pentru aplicații precum sudarea, găurirea și frezarea, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Este utilizat în mod ideal cu cleme manuale pentru prinderea pieselor de prelucrat.
Caracteristici:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 105208 are o construcție din neopren de culoare roșie pentru durabilitate.
- Oferă duritate de până la 80 Shore A.
- Acest ax este capabil să tolereze temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade Celsius.
- Ansamblul ax al clemei cu bascule Destaco 105208 are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională.
- Axul cu vârf plat are un vârf din neopren pentru a preveni deteriorarea.
- Este furnizat cu piulițe pentru a permite reglarea distanței de prindere.
- Corpul filetat al ansamblului arborelui clemei cu bascule Destaco 105208 permite o instalare ușoară.
- Acest arbore este configurat cu filete imperiale pentru a oferi o zonă mare de tensiune în secțiunea transversală a șuruburilor și pentru a garanta rezistența la vibrații.
Accesorii compatibile:
- Cleme manuale Destaco: Aceste cleme sunt utilizate cu axul lipit cu vârf plat Destaco 105208 pentru prinderea/prinderea pieselor de prelucrat fără a deteriora suprafețele prinse.
- Șaibe cu flanșă Destaco: Aceste șaibe cu flanșă sunt proiectate pentru fixarea axului într-o poziție fixă.
- Capace / vârfuri de înlocuire Destaco: Aceste vârfuri sau capace de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui vârfurile din neopren uzate sau deteriorate ale ansamblului arborelui.
Standarde și aprobări:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 105208 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 105208 are un corp filetat pentru o instalare ușoară și sigură pe bara de prindere a unei cleme manuale.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante ale arborelui Destaco 105208? Raptor Supplies?
A. Da, Raptor Supplies ofera si Destaco neopren cu filet metric fusuri, picior pivotant fusuri, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat sunt folosite pentru a reduce marcajele pe suprafețele fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde o piesă de prelucrat cu o suprafață mare trebuie strânsă.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul de forță sau capacitate de reținere indică rezistența ideală a clemei pentru ținerea echipamentelor, pieselor de prelucrat sau tablei pe liniile de asamblare sau în timpul unor aplicații industriale similare. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricație a clemei, astfel încât nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.