Comutați ansamblurile axului de clemă sunt atașate la o clemă basculante pentru a fixa sau ține în siguranță o piesă de prelucrat în timpul aplicațiilor de sudare, găurire și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste ansambluri de ax au o construcție din oțel și sunt disponibile în vârfuri din neopren plate, rotunjite și pivotante. Neopren cu vârf plat fusurile au filete imperiale pentru fixare rapidă pe barele de prindere ale clemelor manuale. Au o construcție rezistentă la ulei, fără LABS (silicon), cu un vârf din neopren pentru strângere puternică, prevenind în același timp deteriorarea / marcarea suprafețelor de lucru din cauza presiunii mari de operare sau a forței de strângere. Vârfurile din neopren sunt stabile din punct de vedere chimic și pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade C. Vârfurile din cauciuc din neopren au o duritate de 80 Shore A pentru a preveni deteriorarea piesei de prelucrat, axului sau clemei cauzate de abraziune / răsucire / îndoire. Ele vin cu piulițe de blocare care permit ajustări între distanțele de prindere pentru a găzdui materiale de diferite grosimi. Axul din neopren cu vârf plat Destaco 202208 are un corp metalic cu filet de 1/4-20 și un vârf din neopren de 0.63 inchi lățime. Lungimea axului este de 1.63 inci pentru ajustare în funcție de piesa de prelucrat. Raptor Supplies furnizează acest ax în variante având lungimi cuprinse între 1 și 5.75 inci.
Utilizari:
Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 202208 este utilizat în mod ideal cu cleme manuale pentru prinderea pieselor în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Axul Destaco 202208 este atașat la bara de prindere a clemelor manuale pentru ținerea pieselor de prelucrat.
- Este echipat cu un vârf din neopren care oferă proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață și durabilitate excepționale.
- Vârful construit din neopren previne deteriorarea suprafeței piesei de prelucrat datorită forței mari de prindere.
- Are o duritate de 70 - 80 Shore A și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade C.
- Acest ax are filete de 1/4-20 pentru instalare ușoară și rezistență la vibrații/mișcare.
- Este furnizat cu piulițe pentru a permite ajustări în funcție de dimensiunea și grosimea piesei de prelucrat.
- Axul are o lungime de 1.63 inchi și o lățime a capacului de 0.63 inchi.
Accesorii compatibile:
- Cleme manuale Destaco: Aceste cleme sunt utilizate cu axul lipit cu vârf plat Destaco 202208 pentru prinderea/prinderea pieselor de prelucrat fără a deteriora suprafața prinsă.
- Șaibe cu flanșă și dispozitive de fixare a șuruburilor: Raptor Supplies poate livra aceste șaibe cu flanșă și dispozitive de fixare a șuruburilor pentru fixarea axului atașat într-o poziție fixă.
- Capace / vârfuri de schimb: Aceste vârfuri sau capace de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui vârfurile din neopren uzate sau deteriorate ale ansamblului arborelui.
Standarde și aprobări:
- Ansamblul ax al clemei cu bascule Destaco 202208 respectă standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 202208 are un corp filetat pentru o atașare sigură la brațul de prindere al unei cleme manuale.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante ale arborelui Destaco 202208? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate livra un ax similar cu 2.13 inch lungime. Oferim si Destaco neopren cu filet metric fusuri, fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat sunt folosite pentru a reduce marcajele pe suprafețe fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde o piesă de prelucrat cu o suprafață mare trebuie strânsă.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul „forță sau capacitate de reținere” indică rezistența ideală a clemei pentru menținerea echipamentului, pieselor de prelucrat sau tablei pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei, deci nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.