Comutați ansamblurile axului de clemă sunt ideale pentru strângerea/prinderea sigură a piesei de prelucrat, fără marcaj. Ele sunt atașate la brațele de prindere ale clemelor basculante. Aceste ansambluri de arbore sunt fabricate din oțel și sunt disponibile în vârfuri din neopren plate, rotunjite și pivotante. Neopren cu vârf plat fusurile oferă funcționalitate și performanță optime în timpul operațiunilor de sudură, găurire și frezare din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Acestea dispun de filetare imperială pentru fixare rapidă pe barele de prindere ale clemelor manuale. Aceste fusuri au o construcție rezistentă la ulei, fără LABS (silicon), cu un vârf din neopren pentru stabilitate chimică și funcționare la temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade C, asigurând în același timp forța maximă de strângere. Vârfurile din neopren previn și mai mult deteriorarea suprafețelor de lucru din cauza forței mari de strângere. Vârfurile din cauciuc din neopren au o duritate de 80 Shore A pentru a preveni deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. Sunt furnizate cu piulițe pentru a regla axul în funcție de piesele de prelucrat de diferite grosimi. Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 247208 are un corp metalic cu filet de 1/2-13 și un vârf din neopren de 1.18 inci lățime a capacului. Axul are o lungime de 3.87 inci pentru ajustare în funcție de piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă acest ax în variante având lungimi cuprinse între 1 și 5.75 inci.
Utilizari:
Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 247208 este potrivit pentru diverse aplicații, cum ar fi operațiunile de sudare, găurire și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalare. Este utilizat în mod ideal cu o clemă manuală pentru ținerea pieselor de prelucrat.
Caracteristici:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 247208 este atașat la bara de prindere a clemelor manuale pentru ținerea pieselor de prelucrat.
- Are o construcție din neopren pentru rezistență la ulei și substanțe chimice și pentru a preveni deteriorarea piesei de prelucrat.
- Acest ax are proprietăți fără LABS (silicon) pentru o durată de viață excepțională.
- Are o duritate de 80 Shore A pentru a preveni îndoirea/ruperea din cauza utilizării dure.
- Acest ax poate fi operat la temperaturi cuprinse intre -20 si 100 de grade C.
- Vine cu piulițe de blocare pentru reglarea distanței de prindere în funcție de grosimea piesei de prelucrat.
- Axul are filete imperiale de 1/2-13 pentru o instalare ușoară, prevenind în același timp slăbirea unei piese de prelucrat din cauza vibrațiilor / mișcării.
- Are o lungime de 3.87 inchi și o lățime a capacului de 1.18 inci.
Accesorii compatibile:
- Cleme manuale Destaco: Aceste cleme sunt utilizate împreună cu arborele cu vârf plat Destaco 247208 pentru prinderea/prinderea pieselor de prelucrat fără a deteriora suprafața prinsă.
- Șaibe cu flanșă și dispozitive de fixare a șuruburilor: Raptor Supplies poate livra aceste șaibe cu flanșă și dispozitive de fixare a șuruburilor pentru fixarea axului atașat într-o poziție fixă.
- Capace / vârfuri de schimb: Aceste vârfuri sau capace de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui vârfurile din neopren uzate sau deteriorate ale ansamblului arborelui.
Standarde și aprobări:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 247208 este certificat ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 247208 are corp filetat pentru o instalare ușoară și sigură pe bara de prindere a unei cleme manuale.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante ale arborelui Destaco 247208? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate livra un ax similar având 5 / 8-11 filete imperiale. Oferim si Destaco neopren cu filet metric fusuri, fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat sunt folosite pentru a reduce marcajele pe suprafețe fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde o piesă de prelucrat cu o suprafață mare trebuie strânsă.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul „forță sau capacitate de reținere” indică rezistența ideală a clemei pentru menținerea echipamentului, pieselor de prelucrat sau tablei de pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei, deci nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.