Comutați ansamblurile axului de clemă sunt utilizate pentru a asigura prinderea/prinderea sigură și fără marcaj a unei piese de prelucrat. Acestea sunt atașate la clemele basculante prin brațele lor de prindere. Aceste ansambluri de ax au o construcție din oțel și sunt disponibile în vârfuri din neopren plate, rotunjite și pivotante. Neopren cu vârf plat fusurile asigură funcționalitate și performanță optime în timpul operațiunilor de sudură, foraj și frezare din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Au filete imperiale pentru fixare rapidă pe barele de prindere ale clemelor manuale. Aceste unități au o construcție rezistentă la ulei, fără LABS (silicon), cu un vârf din neopren pentru stabilitate chimică și flexibilitate operațională la temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade C. Vârfurile din neopren previn și mai mult deteriorarea suprafețelor de lucru. Vârfurile din cauciuc din neopren au o duritate de 80 Shore A care previne deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire a piesei de prelucrat. Sunt furnizate cu piulițe de blocare pentru a găzdui materiale de diferite grosimi, permițând ajustări între distanța de strângere. Axul din neopren legat cu vârf plat Destaco 267208 are un corp metalic cu filet de 5/8-11 și un vârf de culoare neagră cu o lățime a capacului de 1.38 inci. Axul are o lungime de 5 inci pentru reglare în funcție de piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă acest ax în variante având lungimi cuprinse între 1 și 5.75 inci.
Utilizari:
Axul din neopren cu vârf plat Destaco 267208 este adaptabil la aplicații, cum ar fi sudarea, găurirea și frezarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Este utilizat în mod ideal cu o clemă manuală pentru prinderea pieselor de prelucrat.
Caracteristici:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 267208 este atașat la brațul de prindere al clemelor manuale pentru prinderea pieselor de prelucrat.
- Are o construcție din neopren de culoare neagră pentru rezistență chimică, durabilitate și prevenirea deteriorarii piesei de prelucrat.
- Acest ax are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională.
- Oferă duritate de până la 80 Shore A pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele.
- Acest ax poate rezista la temperaturi cuprinse intre -20 si 100 de grade C.
- Vine cu piulițe de blocare pentru a permite reglarea distanței de strângere pentru piesele de prelucrat de diferite grosimi.
- Axul are filete de 5/8-11 pentru o instalare ușoară, prevenind în același timp slăbirea unei piese de prelucrat din cauza vibrațiilor / mișcării.
- Are o lungime de 5 inchi și o lățime a capacului de 1.38 inci.
Accesorii compatibile:
- Cleme manuale Destaco: Aceste cleme sunt utilizate împreună cu arborele cu vârf plat Destaco 267208 pentru prinderea/prinderea pieselor de prelucrat fără a deteriora suprafața prinsă.
- Șaibe cu flanșă: Raptor Supplies poate livra aceste şaibe cu flanşe pentru fixarea fusurilor într-o poziţie fixă.
- Capace / vârfuri de schimb: Aceste vârfuri sau capace de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui vârfurile din neopren uzate sau deteriorate ale ansamblului arborelui.
Standarde și aprobări:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 267208 este certificat ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 267208 are un corp filetat pentru o instalare ușoară și sigură pe bara de prindere a unei cleme manuale.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante ale arborelui Destaco 267208? Raptor Supplies?
A. Da, Raptor Supplies ofera si Destaco neopren cu filet metric fusuri, fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat sunt folosite pentru a reduce marcajele pe suprafețe fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde o piesă de prelucrat cu o suprafață mare trebuie strânsă.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul „forță sau capacitate de reținere” indică rezistența ideală a clemei pentru menținerea echipamentului, pieselor de prelucrat sau tablei pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei, deci nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.