Tip frână: Parte , Rolă de frână inclusă: Da , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu frână , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Fontă , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Email gri , Material cadru: Oțel forjat , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2-5/8 x 3-5/8" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3 x 3 " , Dimensiunea plăcii: 4 x 5 " , Grosimea farfuriei: 0.25 " , Tip placă: B , Pista de rulare: Bilă de precizie , Raza de pivotare: 0" , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Lățimea roții: 2"