HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Rolă pivotantă cu plăci cu frână 975 lb 4 inch Dia | AG6WLM 49H515

HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Rolă pivotantă cu plăci cu frână 975 lb 4 inchi diametru

În stoc
Articol: AG6WLM Model: S-WH-4DB70-4SL-FBCrucea Ref: 49H515

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€384.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăParte
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru70 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2-5/8 x 3-5/8"
Rating de încărcare975 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 x 3 "
Inălțime totală5.625 "
Material de bază pentru rotița plăciiFontă
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăpoliuretan
Dimensiunea plăcii4 x 5 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-420-DB70-1 / 2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8716903000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor cu placă (da)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
HAMILTON S-WH-4TRB-4SL-FB Rolă pivotantă cu plăci cu frână 900 lb 4 inch Dia | AG6WLJ 49H512 S-WH-4TRB-4SL-FB300 - 999 lb.90 Shore A900 lb.5.625 "Mfr. Nr. W-420-WNB-1/2Roșu4"€454.60
HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1800 Lb 8 In Dia | AG6WLL 49H514 S-WH-8TRB-4SL-FB1000 - 2999 lb.90 Shore A1800 lb.9.5 "Mfr. Nr. W-820-TRB-1/2Roșu8"€736.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Rolă pivotantă cu plăci cu frână 975 lb 4 inchi diametru
€384.04 /unitate