Ansamblul axului piciorului pivotant Destaco 507206 este un accesoriu pentru clemele cu bascule, care ajută la furnizarea unei forțe de strângere maxime și este ideal pentru industria auto și aerospațială. Acest ax este o tijă filetată care asigură prinderea sau fixarea sigură a materialelor pe suprafețele de lucru fără marcaj. Poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și se poate monta pe cleme basculante compatibile, inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice. Pe lângă asigurarea unei funcționalități și performanțe optime în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare, poziționarea acestui ax picior pivotant pe bare influențează forța necesară închiderii unei cleme, precum și o protejează de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. Acest ax 507206 de la Destaco este echipat cu piulițe pentru a permite reglarea distanței de strângere.
Utilizari:
Axul de picior pivotant Destaco 507206 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum sudarea, găurirea și frezarea, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Axul piciorului pivotant Destaco 507206 poate fi ajustat pentru a se potrivi cu materiale de diferite grosimi.
- Acest ax poate fi înlocuit pentru a prelungi durata de viață și pentru a minimiza deteriorarea.
- Este furnizat cu piulițe pentru a permite ajustări între distanțele de prindere.
- Axul are un corp filetat pentru o instalare usoara si sigura.
- Axul piciorului pivotant Destaco 507206 are dimensiunea filetului de 5/16-18 inch pentru fixare rapidă.
Standarde și aprobări:
- Axul piciorului pivotant Destaco 507206 este certificat ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Axul piciorului pivotant Destaco 507206 dispune de tije filetate care se montează pe cleme basculante compatibile pentru fixarea materialului pe suprafețele de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de fusuri Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă fusuri Destaco în variante, cum ar fi fusuri din neopren cu vârf plat, fusuri pentru picioare pivotante căptușite, fusuri cu cap hexagonal și fusuri din neopren lipite rotunde și cu vârf conic.
Î. Destaco oferă axuri cu construcție din oțel inoxidabil?
R. Da, aceste axuri Destaco sunt disponibile și în variante din oțel inoxidabil pentru a oferi performanțe fără coroziune și durată de viață îmbunătățită. Solicitați o ofertă pentru aceste fuse pe Raptor Supplies.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat reduc marcajele pe suprafețele fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde trebuie strânsă o zonă mare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.