Ansamblul arborelui picior pivotant Destaco 468206-M este un accesoriu pentru clemele de comutare. Oferă forță maximă de strângere și este ideală pentru industria auto și aerospațială. Pe lângă asigurarea funcționalității și performanțelor optime în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare, poziționarea acestui ax picior pivotant pe bare influențează forța necesară închiderii unei cleme, precum și o protejează de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. Acest ax este o tijă filetată care asigură prinderea sau fixarea sigură a materialelor pe suprafețele de lucru. Poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și se poate monta pe cleme basculante compatibile, inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice. Acest ax 468206-M de la Destaco este echipat cu piulițe pentru a permite reglarea distanței de strângere.
Utilizari:
Axul de picior pivotant Destaco 468206-M oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum operațiunile de sudare, găurire și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Axul piciorului pivotant Destaco 468206-M poate fi reglat pentru a se potrivi cu materiale de diferite grosimi.
- Acest ax poate fi înlocuit pentru a prelungi durata de viață și pentru a minimiza deteriorarea.
- Este furnizat cu piulițe pentru a permite ajustări între distanțele de prindere.
- Axul are un corp filetat pentru o instalare usoara si sigura.
- Axul piciorului pivotant Destaco 468206-M are dimensiunea filetului M10 pentru fixare rapidă.
Accesorii compatibile:
- Cleme din seria 462 Destaco: clemele tip basculă ale mărcii din seria 462 sunt compatibile cu acest ax picior pivotant 468206-M pentru a ține în siguranță articolele și pentru a preveni căderea, mișcarea sau separarea.
Standarde și aprobări:
- Axul piciorului pivotant Destaco 468206-M este certificat ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Axul piciorului pivotant Destaco 468206-M dispune de tije filetate care se montează pe cleme basculante compatibile pentru fixarea materialului pe suprafețele de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de fusuri Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă fusuri Destaco în variante, cum ar fi fusuri din neopren cu vârf plat, fusuri pentru picioare pivotante căptușite, fusuri cu cap hexagonal și fusuri din neopren lipite rotunde și cu vârf conic.
Î. Destaco oferă axuri cu construcție din oțel inoxidabil?
R. Da, aceste axuri Destaco sunt disponibile și în variante din oțel inoxidabil pentru a oferi performanțe fără coroziune și durată de viață îmbunătățită. Solicitați o ofertă pentru aceste fuse pe Raptor Supplies.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat reduc marcajele pe suprafețele fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde trebuie strânsă o zonă mare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.