Ansamblul arborelui picior pivotant Destaco 207206 este utilizat împreună cu diverse cleme manuale (cleme cu acțiune verticală și orizontală) care sunt utilizate pentru ținerea pieselor de prelucrat în poziție pe suprafețe orizontale / verticale. Este o alegere ideală pentru clemele manuale care sunt utilizate pentru sudare, prelucrare CNC/prelucrare, asamblare, întreținere a bunurilor și a aparatelor, prelucrarea lemnului și aplicații de montare și testare. Acest ax de prindere are o construcție integrală din oțel pentru a preveni îndoirea și ruperea sub sarcini grele, asigurând în același timp rezistență ridicată la abraziune în medii industriale dure. Designul piciorului pivotant al ansamblului axului Destaco asigură contact complet pe suprafețele înclinate și neuniforme, prevenind astfel piesa de prelucrat să se miște, să se separe, alunecare sau cădere în timpul funcționării. Vine cu o tijă lungă filetată pentru a permite reglarea ușoară în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Ansamblul axului piciorului pivotant Destaco are piulițe duble pentru a împiedica mișcarea axului pe capul clemei. Acest ax este instalat pe o clemă manuală folosind o pereche de șaibe cu flanșe care prind axul folosind piulițe hexagonale. Picioare pivotante Destaco sunt, de asemenea, disponibile într-o gamă de lățimi a capacului (0.44 - 0.75 inchi). Raptor Supplies.
Utilizari:
Ansamblul piciorului pivotant Destaco 207206 este potrivit pentru diverse sarcini de susținere, cum ar fi sudare, prelucrare CNC/prelucrare, asamblare, întreținere a bunurilor și a aparatelor, prelucrarea lemnului și operațiuni de montare și testare. Acest ax este ideal pentru industria alimentară și de ambalare, aerospațială, transport și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Designul piciorului pivotant al ansamblului arbore Destaco 207206 asigură contact complet pe suprafețele înclinate și neuniforme, împiedicând astfel piesa de prelucrat să se miște, să se separe, să alunece sau să cadă în timpul funcționării.
- Dispune de piulițe duble pentru a împiedica mișcarea axului pe capul clemei.
- Ansamblul axului piciorului pivotant Destaco vine cu o tijă lungă filetată pentru a permite reglarea ușoară în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat.
- Acest ax de prindere are o construcție integrală din oțel pentru a preveni îndoirea și ruperea sub sarcini grele, asigurând în același timp rezistență ridicată la abraziune în medii industriale dure.
Standarde și aprobări:
- Ansamblul arborelui de clemă manuală Destaco 207206 este conform cu standardele internaționale ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Tija filetată a ansamblului axului piciorului pivotant Destaco 207206 poate fi instalată pe brațul/fălcile de prindere a clemei manuale, iar tija este fixată pe loc folosind piulițe duble.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă ansambluri de arbore în alte stiluri?
R. Da, în afară de Destaco 207206, ansamblu de ax tip picior pivotant, marca oferă și axuri din neopren cu vârf plat (Ax din neopren Destaco 201208-M).
Î. Care este diferența dintre axul tip picior fix și cel pivotant?
A. Axele cu vârf fix sunt folosite pentru a ține piesa de prelucrat pe suprafețe plane, în timp ce ansamblurile de arbore cu picior pivotant, cum ar fi axul Destaco 207206, țin piesa de prelucrat pe suprafețe neuniforme sau conice.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă ansambluri de arbore în alte configurații?
R. Da, utilizatorii pot alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de ansambluri fuse care sunt disponibile într-o gamă largă de stiluri de vârf.
Î. Sunt ansamblurile axului piciorului pivotant Destaco rezistente la rugină?
R. Da, ansamblurile de ax din oțel de la Destaco sunt capabile să reziste și să minimizeze uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și ansambluri de ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal.