VINDATOR APROBAT 2HJX1 Tijă hexagonală din oțel carbon 12l14 3 inchi hexagonal x 6 picioare lungime | AC2BQG

APPROVED VENDOR 2HJX1 Tijă hexagonală din oțel carbon 12l14 3 inchi hexagonal x 6 picioare lungime

Articol: AC2BQG Model: 2HJX1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,320.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc hexagonal
aliaj de tip12L14
finalizareaNeşlefuit
Dimensiune hexagonală3"
Toleranță la lățimea hexagonală+ 0.000 / -0.005 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică78,000 PSI
Rezistență tipică la randament60,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.12
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7228606000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeToleranță la lungimePreț
Furnizor APROBAT 4YNH1 Hex Stock Carbon 12l14 1 inch x 3 picioare lungime | AE2NHC 4YNH11"3ft+/- 1.000 "€62.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJX1 Tijă hexagonală din oțel carbon 12l14 3 inchi hexagonal x 6 picioare lungime
€1,320.15 /unitate