Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4YNH1 Hex Stock Carbon 12l14 1 inch x 3 picioare lungime | AE2NHC

APPROVED VENDOR 4YNH1 Hex Stock Carbon 12l14 1 inch x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AE2NHC Model: 4YNH1
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
€62.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc hexagonal
aliaj de tip12L14
finalizareaNeşlefuit
Dimensiune hexagonală1"
Toleranță la lățimea hexagonală+/- 0.003 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică78,000 PSI
Rezistență tipică la randament60,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7228706000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HJX1 Tijă hexagonală din oțel carbon 12l14 3 inchi hexagonal x 6 picioare lungime | AC2BQG 2HJX13"6"+/- 6.000 "€1,091.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YNH1 Hex Stock Carbon 12l14 1 inch x 3 picioare lungime
€62.34 /unitate