Rulmenti: Mingi rezistente și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor , Perii: Înlocuibil extern , Carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oțel călit , Tip angrenaj: Elicoidal și Spur , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje cu fluide grele , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: DC , Montare: Toate pozițiile , Sarcina suspendată: 325 lb. , Perii de schimb: 6YHY9 , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Sigilii: Tipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 90 VDC
Motoreductor DC seria 483
Motoarele cu angrenaje DC din seria Dayton 483 operează echipamente cu sisteme de angrenaje, cum ar fi scaune cu rotile, paturi de spital, lifturi de masă și scaune electrice. Sunt ideale pentru aplicațiile cu raportul și cuplul dorit. Aceste motoare de 90 VDC oferă forță mare de pornire și control precis al vitezei variabile. Carcasa include un motor, angrenaje și rulmenți cu construcție din aluminiu turnat sub presiune. Aceste motoare rotesc arborele paralel pentru a muta un obiect atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Aceste motoare au montare pe bază frontală care le permite să fie montate atât pe verticală, cât și pe orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoreductori de curent continuu, disponibile în carcasele pentru motoare TENV și TEFC pe Raptor Supplies.