Motorreductor DC DAYTON 6Z413 20 Rpm 90v Tefc | AF2YAY

DAYTON 6Z413 Motorreductor DC 20 Rpm 90v Tefc

În stoc
Articol: AF2YAY Model: 6Z413

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,861.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiMingi rezistente și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTEFC
Amplificatori de încărcare completă4.20
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie87:1
Tipul de angrenajElicoidal și Spur
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/2
Lungime mai mică ax14 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul1112 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare20
Lungime totală15.5 "
Încărcare suprasarcină325 lb.
Perii de schimb6YHY9
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM16 la 30
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.5475
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)49.02
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎmprejmuireAmplificatori de încărcare completăGama RPMRaport de transmisieIntrare HPLungime mai mică axMax. CuplulPreț
Motorreductor DC DAYTON 6Z406 9 Rpm 90v Tenv | AF2YAQ 6Z40613.25 "TENV2.000 la 15196:11/411.75 "1087 in.-lb.€1,701.39
Motorreductor DC DAYTON 6Z407 14 Rpm 90v Tenv | AF2YAR 5CJC2 6Z40713.25 "TENV2.600 la 15131:11/411.75 "960 in.-lb.€1,759.49
Motorreductor DC DAYTON 6Z408 20 Rpm 90v Tenv | AF2YAT 6Z40813.25 "TENV2.7016 la 3087:11/411.75 "727 in.-lb.€1,759.49
Motorreductor DC DAYTON 6Z414 34 Rpm 90v Tefc | AF2YAZ 6Z41415.5 "TEFC5.0031 la 5050:11/214 "822 in.-lb.€1,859.03
Motorreductor DC DAYTON 6Z415 40 Rpm 90v Tefc | AF2YBA 6Z41515.5 "TEFC5.0031 la 5041:11/214 "664 in.-lb.€1,690.48
Motorreductor DC DAYTON 6Z416 60 Rpm 90v Tefc | AF2YBB 6Z41615.5 "TEFC5.0051 la 7528:11/214 "464 in.-lb.€1,697.81
Motorreductor DC DAYTON 6Z417 90 Rpm 90v Tefc | AF2YBC 6Z41715.5 "TEFC5.0076 la 10019:11/214 "305 in.-lb.€1,849.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6Z413 Motorreductor DC 20 Rpm 90v Tefc
€1,861.27 /unitate