Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu flanșă DAYTON 4X815, alezaj de 1/2 inch | AE2EXF

DAYTON 4X815 Rulment pentru montare pe flanșă, alezaj de 1/2 inch

În stoc
Articol: AE2EXF Model: 4X815

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€51.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă
Material rulmentBronz
Tip rulmentMontare cu flanșă
Dimensiunea orificiului bolțului7 / 16 "
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea B4.375 "
Dimensiunea C3.375 "
Dimensiunea D2.75 "
Dimensiunea E3.375
Dimensiunea F1.125 "
Dimensiunea H1/8
Dimensiunea J7/16
Dimensiunea L1-1 / 8
Capacitate de încărcare dinamică50,000 lb.
finalizareaPlacat cu rugină
Material carcasăOțel presat
InseraRulment cu manșon cu flanșă
Introduceți materialulBronz
Introduceți tipulManșon
Tip de blocareNici unul
Centrul orificiului de montare3.375 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală1.125 "
Lungime totală4.375 "
Lățimea totală2.75 "
Temp. Gamă-5 grade până la 220 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8482105012
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EMaterial rulmentDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea FDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
DAYTON 1A396 Rulment pentru montare cu flanșă, alezaj de 1/2 inch | AA8TQF 1A3962.552100 oțel9 / 32 "1-1/16 "1/29/32 mp2,152 lb.Placat rezistent la rugină€71.28
DAYTON 1A397 Rulment pentru montare cu flanșă, alezaj de 5/8 inch | AA8TQG 1A3972.552100 oțel9 / 32 "1-1/16 "1/29/32 mp2,152 lb.Placat rezistent la rugină€66.28
DAYTON 1A398 Rulment cu montare pe flanșă, alezaj de 3/4 inch | AA8TQH 1A3982-13 / 1652100 oțel11 / 32 "1.125 "1/211/32 mp2,877 lb.Placat rezistent la rugină€71.28
DAYTON 1A399 Rulment pentru montare pe flanșă 1 inch alezaj | AA8TQJ 1A399352100 oțel11 / 32 "1.187 "1/211/32 mp3,153 lb.Placat rezistent la rugină€48.88
Rulment pentru montare flanșă DAYTON 1A400, alezaj de 1/2 inch | AA8TQK 1A400452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Placat cu rugină€57.02
Rulment cu flanșă DAYTON 1A401, alezaj 5/8 inch | AA8TQL 1A401452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Placat cu rugină€57.02
DAYTON 1A402 Rulment cu montare pe flanșă, alezaj de 3/4 inch | AA8TQM 1A402452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Placat cu rugină€67.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4X815 Rulment pentru montare pe flanșă, alezaj de 1/2 inch
€51.32 /unitate