MOTOR BALDOR IDXM7014T Motor antideflagrant, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 2 CP, Tefc, 56 | AJ6WMP

BALDOR IDXM7014T Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, 56

Element: AJ6WMP Model: IDXM7014T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
amperi3/1.5
bazăRG
ClasăSTOC
ÎmprejmuireXPFC
Inrameaza-le143TC
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
Curent de magnetizare2/1
RPM max2700
MontareF1
Eficiență nominală87.5
Număr de poli04
producție1
Fază3
RevizuireL
RPM1765
Temp. CodT3C
Tip3524M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)32.07
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasă / grup de protecție împotriva exploziei: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0887XP
    • SL Hz: 1.2

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiInrameaza-leRPMTipVoltajHPCurent de magnetizarePreț
MOTOR BALDOR IDXM7037T Motor antideflagrant, 230/460v, 1760 Rpm, 60 Hz, 2 CP, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5-
RFQ
MOTOR BALDOR IDXM7566T-C Motor antideflagrant, 230/460v, 1780 Rpm, 60 Hz, 60 CP, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230 / 460 V60 CP--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR IDXM7014T Motor anti-explozie, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, 56