Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-WH-6MB 1400 lb 6 inchi diametru | AE6VPG 5VG66

HAMILTON R-WH-6MB Rolă rigidă cu plăci de 1400 lb 6 inci diametru

În stoc
Element: AE6VPG Model: R-WH-6MBCrucea Ref: 5VG66
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
€144.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Durometru188. Brinell
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare1400 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Roată de schimbMfr. Nr. W-620-MB-1/2
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților6"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0725
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț
HAMILTON R-WH-6SPB Rolă cu placă rigidă 960 lb 6 inchi diametru | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBOțel forjatNu300 - 999 lb.3 x 3 "960 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€211.19
HAMILTON R-WH-8SPB Rolă rigidă cu placă 1200 lb 8 inchi diametru | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBOţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€238.94
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-4DB 750 lb 4 inci diametru | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBOţelNu300 - 999 lb.3 x 3 "750 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€152.30
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBOţelDa1000 - 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€124.57
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-4P 800 lb 4 inci diametru | AE6VPD 5VG56 R-WH-4POţelDa300 - 999 lb.3 x 3 "800 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.55
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WH-6DB 1250 lb 6 inchi diametru | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBOţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€103.88
HAMILTON R-WH-6FSB Rolă cu placă rigidă 2000 lb 6 inchi diametru | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBOţelNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€150.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-WH-6MB Rolă rigidă cu plăci de 1400 lb 6 inci diametru
€144.24 /unitate