WATTS Supapele


Filtru
Tip filet de intrare: NPT , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată
StilModelMfr. SerieMaterial corpCapacitate de descărcareDimensiunea de ieșireDomeniul de presiunePresiunea de reliefConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
0121508
--------€1,162.57
RFQ
B
0121517
--------€2,807.82
RFQ
C
0182421
--------€1,742.98
RFQ
D
0383025
--------€1,683.05
RFQ
E
0121499
--------€1,375.67
RFQ
F
0121504
--------€1,173.59
RFQ
G
0383800
--------€2,035.23
RFQ
H
0383742
--------€2,173.22
RFQ
I
0383792
--------€1,206.69
RFQ
J
0275600
--------€1,157.33
RFQ
K
0383308
--------€1,556.19
RFQ
L
0121460
--------€2,357.60
RFQ
L
0274513
--------€279.29
RFQ
M
0121605
--------€7,604.28
RFQ
N
0382570
--------€453.06
RFQ
O
0121494
--------€1,441.33
RFQ
P
0121547
--------€3,579.35
RFQ
L
0121549
--------€3,302.27
RFQ
Q
0121522
--------€1,840.65
RFQ
R
0121524
--------€1,826.28
RFQ
S
0384292
--------€2,176.57
RFQ
T
0382392
--------€495.08
RFQ
L
0121479
--------€471.69
RFQ
U
0121544
--------€3,627.93
RFQ
L
0121467
--------€812.71
RFQ
V
0342692
--------€83.93
RFQ
W
0121484
--------€495.97
RFQ
L
0382008
--------€293.77
RFQ
X
0061888
--------€229.99
RFQ
Y
0121475
--------€397.73
RFQ
Z
0121575
--------€5,238.27
RFQ
A1
0384240
--------€3,129.43
RFQ
B1
0121451
--------€1,447.13
RFQ
C1
0391004
---------
RFQ
D1
0383740
--------€2,010.50
RFQ
E1
0383942
--------€1,263.37
RFQ
F1
0383368
--------€1,395.63
RFQ
G1
0383484
--------€1,067.55
RFQ
L
0121602
--------€7,158.68
RFQ
H1
0121514
--------€2,622.87
RFQ
I1
0276500
--------€1,363.45
RFQ
J1
0384242
--------€3,116.81
RFQ
K1
0121470
--------€465.26
RFQ
L1
174-Z3-T 075
174ABronz2055000 btuh La 75 psi1"30 la 150 psi75 PsiFemelă filetată1"€858.91
L
174-Z3-T 050
174ABronz-1"30 la 150 psi50 Psi-1"€858.91
M1
354A-030
335Alamă490000 btuh3 / 4 "-30 PsiFemelă filetată3 / 4 "€101.97
N1
530C-100-300
530CAlamă-3 / 4 "50 la 175 psi-Filet mascul3 / 4 "€177.97
N1
530C-STD 1/2
530CAlamă-1 / 2 "50 la 175 psi150 PsiFilet mascul1 / 2 "€143.64
N1
530FP
530CAlamă-1 / 2 "50 la 175 psi150 PsiFilet mascul1 / 2 "€143.64
O1
740-075 1
740Fier de călcat2649000 btuh1-1/4 "30 la 75 psi75 PsiFemelă filetată1"€469.07
L
LFF116-23 0-30 1 1/4
LFF116-------€4,417.78
RFQ
P1
LFN30 5-30 1/2
N30 Global EventsBronz fără plumb-1 / 2 "5 la 30 Psi-Filet mascul1 / 2 "€734.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?