WATTS 0121602 Supapă de siguranță a presiunii, 150 psi, dimensiune 1-1/2 inch, 6.379K

Articol: CJ3BJQ Model: 0121602Crucea Ref: 162A12
€7,158.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpCapacitate de descărcareDimensiunea de ieșireDomeniul de presiunePresiunea de reliefConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 354A-030 Supapă de reducere a presiunii, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 30 Psi | BP2TYN 0353030 354A-030335Alamă490000 btuh3 / 4 "-30 PsiFemelă filetată3 / 4 "€101.97
Supapă de reducere a presiunii WATTS 530FP, dimensiune 1/2 inch, 180 grade. F, 150 Psi presiune de reducere | BP2VWH 0371270 530FP530CAlamă-1 / 2 "50 la 175 psi150 PsiFilet mascul1 / 2 "€143.64
WATTS 740-075 1 supapă de siguranță a presiunii, 1 x 1-1/4 inch dimensiune, 75 psi, 2,649,000 Btu | BP2VWL 162A41 740-075 1740Fier de călcat2649000 btuh1-1/4 "30 la 75 psi75 PsiFemelă filetată1"€469.07
WATTS 530C-STD Supapă de reducere a presiunii 1/2, dimensiune 1/2 inch, 180 grade. F, 150 Psi presiune de reducere | BP3KGY 0371271 530C-STD 1/2530CAlamă-1 / 2 "50 la 175 psi150 PsiFilet mascul1 / 2 "€143.64
WATTS 174-Z3-T 050 Supapă de reducere a presiunii, admisie de 1 inch, 250 de grade. F, 50 Psi presiune de reducere | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174ABronz-1"30 la 150 psi50 Psi-1"€858.91
WATTS 174-Z3-T 075 Supapă de reducere a presiunii, admisie de 1 inch, 250 de grade. F, 75 Psi presiune de reducere | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174ABronz2055000 btuh La 75 psi1"30 la 150 psi75 PsiFemelă filetată1"€858.91
WATTS LFN30 5-30 1/2 Supapă de reducere a presiunii, dimensiune 1/2 inch x 1/2 inch, interval 5 până la 30 Psi presiune de eliberare | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2N30 Global EventsBronz fără plumb-1 / 2 "5 la 30 Psi-Filet mascul1 / 2 "€734.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0121602 Supapă de siguranță a presiunii, 150 psi, dimensiune 1-1/2 inch, 6.379K
€7,158.67 /unitate