Supapa de siguranță reglabilă Watts 530C-STD este proiectată pentru a controla sau elibera presiunea acumulată în sistem, care altfel poate deteriora conductele și echipamentele. Această supapă de limitare a presiunii este utilizată în sistemele de protecție împotriva incendiilor.
Caracteristici:
- Supapa de siguranță reglabilă Watts 530C-STD se deschide la o valoare prestabilită a presiunii și evacuează fluidul până când presiunea scade la niveluri acceptabile.
- Această supapă de limitare a presiunii are o construcție din alamă pentru o durabilitate sporită.
- Vine cu intrare tată filetată de 1/2 inch NPT și conexiuni de ieșire filetate mamă (scurgere) pentru etanșare rigidă și funcționalitate optimă.
- Arcul din oțel inoxidabil protejează sistemul sau vasul de presiunea ridicată.
- Această supapă de siguranță reglabilă este echipată cu o capotă din alamă, un disc Buna-N și un inel O Buna-N pentru a asigura o viață prelungită.
- Caracteristica de reglare calibrată este concepută pentru a seta supapa la presiunea de descărcare necesară și este ideală pentru reducerea presiunii de dilatare termică de bypass.
- Supapa de siguranță reglabilă Watts 530C-STD oferă o presiune maximă de 150 psi.
Accesorii compatibile:
- Inele O de Watt: Aceste șaibe rotunde din cauciuc creează o etanșare etanșă și previn scurgerile în sistemele de supape. Sunt proiectate pentru supapele de siguranță reglabile Watts 530C.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Unde ar trebui instalată o supapă de limitare a presiunii?
A. Supapele de limitare a presiunii trebuie instalate lângă rezervor pe conducta de apă rece.
Î. Cine a fondat Watts?
A. Joseph Watts a fondat compania „Watts Water Technology” în 1874 cu speranța ca cazanele de apă din industria textilă să nu explodeze.
Î. Poate fi instalată o supapă de limitare a presiunii cu susul în jos?
A. O supapă de limitare a presiunii poate fi montată cu susul în jos, cu toate acestea, cel mai bun mod de a instala o supapă de limitare a presiunii este în poziție verticală, ceea ce înseamnă că axul trebuie să fie vertical și supapa trebuie să fie în poziție verticală.
Î. Care este diferența dintre un regulator de debit și un regulator de presiune?
A. Supapele de control al debitului sunt utilizate pentru controlul și reglarea fluxului de fluid sau gaz printr-un sistem. Pe de altă parte, supapele de control al presiunii sunt folosite pentru a regla presiunea unui fluid care trece printr-o țeavă.