ML KISHIGO GF184 Vestă de înaltă vizibilitate


Vestele de înaltă vizibilitate din seria ML Kishigo GF184 sunt echipamente de siguranță esențiale utilizate în construcții, lucrări rutiere, controlul traficului și aplicații de răspuns în situații de urgență. Fabricate din materiale fluorescente, de înaltă vizibilitate, cu benzi reflectorizante, aceste veste asigură că lucrătorii ies în evidență în condiții de lumină slabă sau nefavorabile.... conditiile meteo. Citeste mai mult

Filtru
Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: 5.5 Cal / cm2 , Tip de închidere: Cârlig și buclă , Culoare: Portocaliu rosu , Categoria de riscuri de pericol (HRC): 2 , Material: Modacrilic , Număr de buzunare: 4 , Culoare dungi: Silver
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
GF184-SM
40 "până la 42"27 "M€33.41
A
GF184-2X-3X
50 "până la 54"28.5 "2XL / 3XL€34.26
A
GF184-4X-5X
56 "până la 62"29 "4XL / 5XL€35.51

GF184 Vestă de înaltă vizibilitate

Vestele de înaltă vizibilitate din seria ML Kishigo GF184 sunt echipamente de siguranță esențiale utilizate în construcții, lucrări rutiere, controlul traficului și aplicații de intervenție în caz de urgență. Fabricate din materiale fluorescente, de înaltă vizibilitate, cu benzi reflectorizante, aceste veste asigură că lucrătorii ies în evidență în condiții de lumină scăzută sau vreme nefavorabilă.

DESCRIERE

  • Aceste veste au mai multe buzunare cu închidere cu cârlig și buclă pentru depozitarea convenabilă a uneltelor și echipamentelor.
  • Vin cu bretele laterale reglabile pentru o potrivire personalizată pentru diferite dimensiuni ale corpului.
  • Aceste veste oferă o țesătură de plasă respirabilă pentru a promova circulația aerului și confortul în timpul purtării prelungite.
  • Sunt echipate cu o bandă reflectorizantă lată de 2 inci pentru vizibilitate maximă și asigurarea siguranței lucrătorilor în diferite condiții de lumină scăzută.
  • Aceste veste au o construcție modacrilic, ceea ce le face rezistente la flacără și ideale pentru aplicații în care lucrătorii sunt expuși la potențiale pericole de incendiu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?