Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO GF184-2X-3X Vestă rezistentă la flacără, portocaliu cu dungi argintii, închidere cu cârlig și buclă, 2XL/3XL | CD3WVR 426M16

ML KISHIGO GF184-2X-3X Vestă rezistentă la flacără, portocaliu cu dungi argintii, închidere cu cârlig și buclă, 2XL/3XL

În stoc
Articol: CD3WVR Model: GF184-2X-3XCrucea Ref: 426M16
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
€34.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPV5.5 Cal / cm2
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriPortocaliu rosu
Se potrivește cu dimensiunea pieptului50 "până la 54"
Categoria de risc de pericol (HRC)2
Lungime28.5 "
MaterialModacrilic
Numărul de buzunare4
Număr de buzunare (interior)1
Număr de buzunare (exterior)4
Mărimea2XL / 3XL
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
Vestă rezistentă la flacără ML KISHIGO GF184-SM, portocaliu cu dungi argintii, închidere cu cârlig și buclă, S/M | CD3WPN 426M19 GF184-SM40 "până la 42"27 "M€33.42
Vestă rezistentă la flacără ML KISHIGO GF184-4X-5X, portocaliu cu dungi argintii, închidere cu cârlig și buclă, 4XL/5XL | CD3WPQ 426M17 GF184-4X-5X56 "până la 62"29 "4XL / 5XL€35.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO GF184-2X-3X Vestă rezistentă la flacără, portocaliu cu dungi argintii, închidere cu cârlig și buclă, 2XL/3XL
€34.26 /unitate