IGUS Seria 15, suport cablu deschis


Filtru
Înălțimea cavității: 0.670 "/ 17 mm , Link către Link Pitch: 1.20 "/ 30.5 mm , Stil: Fermoar , Tip: Mic
StilModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
15-025-038-0-1
1.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€39.31
A
15-038-038-0-3
1.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm3ft3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.93 "/ 49 mm€127.76
A
15-050-038-0-3
1.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 mm3ft3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm302.40 "/ 61 mm€115.90
A
15-015-038-0-1
1.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€39.88
A
15-038-038-0-1
1.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€41.55
A
15-050-038-0-1
1.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€45.79
A
15-015-038-0-3
1.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm3ft3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.02 "/ 26 mm€122.03
A
15-025-075-0-1
2.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€41.77
A
15-038-075-0-1
2.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/ 49 mm€41.80
A
15-050-075-0-1
2.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm102.40 "/ 61 mm€45.06
A
15-015-075-0-1
2.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm€32.94
A
15-015-075-0-3
2.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm3ft6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.02 "/ 26 mm€98.53
A
15-025-075-0-3
2.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm3ft6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.42 "/ 36 mm€101.00
A
15-038-075-0-3
2.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm3ft6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.93"/ 49 mm€132.96
A
15-050-075-0-3
2.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm3ft6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm302.40 "/ 61 mm€110.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?