Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 15-038-038-0-3 Suport cablu Mini Lățimea exterioară deschisă 1.93 inchi / 49 mm | AE9FWT 6JHD5

IGUS 15-038-038-0-3 Suport cablu mini deschis Lățimea exterioară 1.93 inchi / 49 mm

În stoc
Articol: AE9FWT Model: 15-038-038-0-3Crucea Ref: 6JHD5
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
€127.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire1.5 "/ 38 mm
Înălțimea cavității0.670 "/ 17 mm
Lățimea cavității1.50 "/ 38 mm
Înălţime0.940 "/ 24 mm
Lungime3ft
Link către Link Pitch1.20 "/ 30.5 mm
Înălțimea buclei3.94 "/ 100 mm
Lungimea buclei7.28 "/ 185 mm
Număr de legături30
Lățimea exterioară1.93 "/ 49 mm
StilFermoar
TipMic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 15-015-038-0-1 Suport cablu mini deschis Lățimea exterioară 1.02 inchi / 26 mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€39.88
IGUS 15-015-075-0-1 Suport cablu mini deschis Lățimea exterioară 1.02 inchi / 26 mm | AE9FWF 6JHC4 15-015-075-0-12.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm€35.02
IGUS 15-025-038-0-1 Suport cablu mini deschis Lățimea exterioară 1.42 inchi / 36 mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€39.30
IGUS 15-025-075-0-1 Suport cablu mini deschis Lățimea exterioară 1.42 inchi / 36 mm | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€41.77
IGUS 15-038-038-0-1 Suport cablu Mini Lățimea exterioară deschisă 1.93 inchi / 49 mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€41.55
IGUS 15-038-075-0-1 Suport cablu mini deschis Lățimea exterioară 1.93 inchi/ 49 mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/ 49 mm€41.82
IGUS 15-050-038-0-1 Suport cablu Mini Deschis Lățimea exterioară 2.40in / 61mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€45.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 15-038-038-0-3 Suport cablu mini deschis Lățimea exterioară 1.93 inchi / 49 mm
€127.76 /unitate