Bateriile incluse: Nu , Material pentru rotile: Spumă umplută , Culoare: Albastru , Diametrul roții de antrenare: 18 " , Lățimea roții de antrenare: 8 1 / 2 " , Lățimea șaui furcii: 52 " , Lățimea furcii: 4" , Material cadru: Oţel , Cadru complet sudat: Da , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Mânerul pompei , Material: Oţel , Max. Lățimea furcii reglabile: 36 " , Max. Reglarea furcii: 36 " , Min. Reglarea furcii: 8" , Sursa de putere: Gaz , Unghiul arcului de direcție: 150 grade , Diametrul roții de direcție: 13 " , Lățimea roții de direcție: 4" , Lățimea de încărcare: 52 " , latime: 79 "
Mecanism de lucru
- Un transpaleți motorizat este echipat cu un motor electric care asigură puterea necesară pentru ridicarea și mutarea sarcinilor.
- Operatorul folosește comenzile mânerului pentru a conduce, accelera și frâna transpaletul.
- Furcile, situate în partea din față a camionului, alunecă sub palet, ridicându-l de pe sol.
- Un sistem hidraulic din interiorul camionului folosește lichid sub presiune pentru a ridica furcile și a ridica sarcina la înălțimea dorită.
- Transpaleții au roți pentru o mișcare lină. Unele modele au roți de sprijin suplimentare pentru a distribui greutatea uniform.
- Operatorul pune sarcina pe furci și o ridică la o înălțime adecvată pentru transport.
- Odată ce încărcătura este fixată pe furci, operatorul poate manevra cu ușurință transpaletul motorizat în locația dorită.
- Pentru a scădea sarcina, operatorul eliberează presiunea hidraulică, permițând încărcăturii să coboare ușor.
- Multe transpalete cu motor sunt echipate cu caracteristici de siguranță, cum ar fi frâne de urgență și sisteme anti-ruliu, pentru a asigura o funcționare în siguranță.
DESCRIERE
- Acestea au o construcție din oțel, asigurând longevitate și rezistență pentru a rezista la teren accidentat în aer liber și sarcini grele.
- Aceste transpaleți / camioane pentru toate terenurile Vestil sunt dotate cu un mâner de pompă ergonomic pentru confortul și eficiența utilizatorului în timpul sarcinilor de manipulare a materialelor.
- Au rotile umplute cu spumă, care oferă o stabilitate excelentă și o absorbție a șocurilor, permițând o mișcare lină și fiabilă pe suprafețe neuniforme.
- Aceste transpaleți / camioane pentru toate terenurile Vestil sunt echipate cu roți din cauciuc, asigurând tracțiune și durabilitate optime, ideale pentru aplicații pe toate terenurile.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre un transpalet motor și un stivuitor?
Într-o comparație între transpaleți și stivuitoare cu motor, transpaleții cu motor excelează în manipularea orizontală a materialelor pe suprafețe plane cu manevrabilitate ridicată, făcându-le rentabile pentru încărcături ușoare până la medii și potrivite pentru navigarea în spații înguste. În schimb, stivuitoarele oferă versatilitate prin gestionarea sarcinilor atât verticale, cât și orizontale, oferind capacități de ridicare mai mari pentru sarcini grele, deși cu costuri inițiale și cerințe de întreținere mai mari, și sunt mai puțin agile în spații restrânse.
Care este capacitatea de încărcare a acestor transpaleți din seria Vestil ALL-T-GPT?
Aceste camioane au capacități de încărcare cuprinse între 1000 și 4000 lb.
Cum funcționează transpaleții din seria Vestil ALL-T-GPT?
Sunt alimentate cu gaz.