VESTIL ALL-T-2-GPT-L Transpaleți pentru tot terenul alimentat cu gaz din oțel, lungime furcă de 48 inchi, 2000 lb. Capacitate, albastru

Articol: AG7LTW Model: ALL-T-2-GPT-L
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,357.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
Capacitate2000 lbs.
Material de rotireSpumă umplută
CuloriAlbastru
Adâncime86.3125 "
Drive Caster Dia.18 "
Drive Lățimea roții8 1 / 2 "
Marimea motorului190 cc
Înălțimea furcii coborâtă3"
Lungimea furcii48 "
Lățimea șai furcii52 "
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii4"
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime30 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerMânerul pompei
Înălţime45.38 "
Lungime90 "
Centrul de încărcare24 "
Înălțime coborâtă3"
MaterialOţel
Max. Lățimea furcii reglabile36 "
Max. Reglarea furcii36 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Reglarea furcii8"
Sursa de putereGaz
Înălțimea ridicată12 "
StandardASME B56.1-2004
Unghiul arcului de direcție150 grade
Diametrul roții de direcție.13 "
Lățimea roții de direcție4"
Lățimea de călcare52 "
Lăţime79 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 585
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)200.66
Codul HS8427208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLungimea furciiGrosimea furculițeimâner LungimeÎnălţimePreț
VESTIL ALL-T-2-GPT Transpaleți pentru tot terenul alimentat cu gaz din oțel, lungime furcă de 36 inchi, 2000 lb. Capacitate, albastru | AG7LTV ALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "€14,057.46
RFQ
VESTIL ALL-T-4-GPT Transpaleți pe tot terenul alimentat cu gaz din oțel, lungime furcă de 36 inchi, 4000 lb. Capacitate, albastru | AG7LTX ALL-T-4-GPT4000 lbs.75.0625 "36 "2"30 "45.38 "€15,336.05
RFQ
VESTIL ALL-T-4-GPT-L Transpaleți pentru toate terenurile alimentat cu gaz din oțel, lungime furcă de 48 inchi, 4000 lb. Capacitate, albastru | AG7LTY ALL-T-4-GPT-L4000 lbs.87.0625 "48 "2"30 "45.38 "€16,471.62
RFQ
VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L Transpaletă pentru orice teren, alimentat cu gaz | CE3ADZ ALL-T-1-GPT-ST-L1000 lbs.86.6875 "48 "1.25 "45.38 "79.31 "€16,951.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ALL-T-2-GPT-L Transpaleți pentru tot terenul alimentat cu gaz din oțel, lungime furcă de 48 inchi, 2000 lb. Capacitate, albastru
€18,357.55 /unitate