VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L Transpaletă pentru orice teren, alimentat cu gaz | CE3ADZ

VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L Transpaletă pentru orice teren, alimentat cu gaz

Articol: CE3ADZ Model: ALL-T-1-GPT-ST-L
€20,511.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime86.6875 "
Înălțimea furcii coborâtă3"
Lungimea furcii48 "
Înălțime coborâtă furcă3"
Lățimea șai furcii52 "
Grosimea furculiței1.25 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime45.38 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime79.31 "
Înălțime coborâtă3"
MaterialOţel
Max. Lățimea furcii reglabile36 "
Sursa de putereGaz
Înălțimea ridicată48 "
Materialul roțiiCauciuc
Lăţime79 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLungimea furciiGrosimea furculițeimâner LungimeÎnălţimePreț
VESTIL ALL-T-2-GPT Transpaleți pentru tot terenul alimentat cu gaz din oțel, lungime furcă de 36 inchi, 2000 lb. Capacitate, albastru | AG7LTV ALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "€17,009.53
VESTIL ALL-T-2-GPT-L Transpaleți pentru toate terenurile alimentat cu gaz din oțel, lungime furcă de 48 inchi, 2000 lb. Capacitate, albastru | AG7LTW ALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "€18,357.55
VESTIL ALL-T-4-GPT Transpaleți pe tot terenul alimentat cu gaz din oțel, lungime furcă de 36 inchi, 4000 lb. Capacitate, albastru | AG7LTX ALL-T-4-GPT4000 lbs.75.0625 "36 "2"30 "45.38 "€15,336.05
RFQ
VESTIL ALL-T-4-GPT-L Transpaleți pentru toate terenurile alimentat cu gaz din oțel, lungime furcă de 48 inchi, 4000 lb. Capacitate, albastru | AG7LTY ALL-T-4-GPT-L4000 lbs.87.0625 "48 "2"30 "45.38 "€19,930.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L Transpaletă pentru orice teren, alimentat cu gaz
€20,511.00 /unitate