DAYTON Suflante centrifuge pătrate în linie cu pachete de acționare


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Pillowblock sigilat , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Adâncime: 21 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Multi-poziție , Diametru arbore: 0.75 " , Tip: Centrifugal cu transmisie cu centură, cu pachet de acționare , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi
StilModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPPreț (ex. TVA)
A
7K438
2721969428211141---€3,098.59
A
7K439
3352174473283225161--€2,972.37
A
7K440
4242480539378332285229174€3,191.54
A
7K441
4242480539378332285229174€3,332.20
A
7K442
65116921011433----€3,158.13
A
7K443
80918681116660----€3,004.22
A
7K450
101813661548-----€3,444.55
A
7K444
102121311274913784632--€3,252.80
A
7K445
102121311274913784632--€3,393.46
A
7K447
12532450146411701077980849716€3,197.50
A
7K446
12532450146411701077980849716€3,367.02
A
7K451
1256150817091032----€3,196.86
A
7K449
1421269316101349127211881099989€3,587.78
A
7K452
15671721195014181235---€3,533.28
A
7K453
15671721195014181235---€3,673.94
A
7K454
1915197922431798167015271321-€3,623.78
A
7K455
1915197922431798167015271321-€3,454.27
A
7K457
21662174246420651956183917151557€3,812.42
A
7K458
25612488282024732384229121962089€3,733.63
A
7K459
25612488282024732384229121962089€3,835.26

Suflante centrifuge pătrate în linie cu pachete de acționare

Suflantele centrifuge în linie Dayton pătrate se montează în interiorul conductelor pentru a ventila, aspira, evacua și aerul de completare în aplicații industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel galvanizat și roți din aluminiu cu diametrul de 11 / 13.5 inchi pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Motoarele cu transmisie prin curea oferă o mai mare flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante în linie, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 1366 și 2693 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?