Suflantă în linie DAYTON 7K455 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3NGB

DAYTON 7K455 Suflantă în linie cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3NGB Model: 7K455

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,454.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentPillowblock sigilat
RPM suflantă1979
CFM @ 0.000-In. SP2243
CFM @ 0.125-In. SP2189
CFM @ 0.250-In. SP2135
CFM @ 0.375-In. SP2081
CFM @ 0.500-In. SP2026
CFM @ 0.625-In. SP1970
CFM @ 0.750-In. SP1915
CFM @ 1.000-In. SP1798
CFM @ 1.250-In. SP1670
CFM @ 1.500-In. SP1527
CFM @ 1.75-In. SP1321
Amplificatori de încărcare completă2.9-2.8 / 1.4
Înălţime19 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.9"
Înălțimea de admisie (în.)15-7 / 8
Lățime admisie (in.)15-7 / 8
Max. BHP0.79
Max. Adâncime21 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12-1 / 2 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareMulti-poziție
Outlet Dia.9"
Înălțimea de ieșire15.875 "
Lățime de ieșire15.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.0.75 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.19.8
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.19.1
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.19.1
TipCentrifugal cu transmisie cu centură, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților13 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.42
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPPreț
Suflantă în linie DAYTON 7K438 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFH 7K4382721969428211141---€3,098.59
Suflant în linie DAYTON 7K439 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFJ 7K4393352174473283225161--€2,972.37
Suflant în linie DAYTON 7K440 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFK 7K4404242480539378332285229174€3,191.54
Suflant în linie DAYTON 7K441 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3NFL 7K4414242480539378332285229174€3,332.21
Suflantă în linie DAYTON 7K442 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFM 7K44265116921011433----€3,158.12
DAYTON 7K443 Suflantă în linie cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----€3,004.22
Suflant în linie DAYTON 7K444 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFP 7K444102121311274913784632--€3,252.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7K455 Suflantă în linie cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€3,454.27 /unitate