DAYTON 7K458 Inline Blower With Drive Package 115/208-230 V | AF3NGE 7K456

DAYTON 7K458 Suflantă în linie cu pachet de antrenare 115/208-230 V

În stoc
Element: AF3NGE Model: 7K458Ref încrucișat: 7K456 / 7K456

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,733.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentPillowblock sigilat
RPM suflantă2488
CFM @ 0.000-In. SP2820
CFM @ 0.125-In. SP2777
CFM @ 0.250-In. SP2734
CFM @ 0.375-In. SP2692
CFM @ 0.500-In. SP2648
CFM @ 0.625-In. SP2605
CFM @ 0.750-In. SP2561
CFM @ 1.000-In. SP2473
CFM @ 1.250-In. SP2384
CFM @ 1.500-In. SP2291
CFM @ 1.75-In. SP2196
CFM @ 2.000-In. SP2089
CFM @ 2.500-In. SP1848
Amplificatori de încărcare completă18.0 / 9.3-9.0
Înălţime19 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.9"
Înălțimea de admisie (în.)15-7 / 8
Lățime admisie (in.)15-7 / 8
Max. BHP1.57
Max. Adâncime21 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12-1 / 2 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareMulti-poziție
Outlet Dia.9"
Înălțimea de ieșire15.875 "
Lățime de ieșire15.875 "
Fază1
Diagrama arborelui.0.75 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.31
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.31
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.30
TipCentrifugal cu transmisie cu centură, cu pachet de acționare
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților13 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.328
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPPreț
Suflantă în linie DAYTON 7K438 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFH 7K4382721969428211141---€3,098.59
Suflant în linie DAYTON 7K439 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFJ 7K4393352174473283225161--€2,972.37
Suflant în linie DAYTON 7K440 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFK 7K4404242480539378332285229174€3,191.54
Suflant în linie DAYTON 7K441 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3NFL 7K4414242480539378332285229174€3,332.21
Suflantă în linie DAYTON 7K442 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFM 7K44265116921011433----€3,158.12
DAYTON 7K443 Suflantă în linie cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----€3,004.22
Suflant în linie DAYTON 7K444 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3NFP 7K444102121311274913784632--€3,252.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7K458 Suflantă în linie cu pachet de antrenare 115/208-230 V
€3,733.64 /unitate