Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-HS-6SPB 960 lb 6 inchi diametru | AE7XAL 6AZL7

HAMILTON R-HS-6SPB Rolă cu placă rigidă 960 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AE7XAL Model: R-HS-6SPBCrucea Ref: 6AZL7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€221.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru82 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare960 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală7.75 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-620-SPB-1/2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-50 grade până la 175 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie sigilată
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 - 2999 lb.FontăMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăRoșu4"€131.18
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-6DB 1200 lb 6 inchi diametru | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde6"€189.05
HAMILTON R-HS-6FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 6 inchi diametru | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăclar6"€209.84
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-6MB 1400 lb 6 inchi diametru | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 - 2999 lb.FontăMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăRoșu6"€148.55
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-8DB 1500 lb 8 inchi diametru | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-820-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde8"€214.32
HAMILTON R-HS-8SPB Rolă cu plăci rigide 1200 lb 8 inchi diametru | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grade până la 175 grade FMinge de precizie sigilatăAlbastru8"€239.19
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-HS-4TRB 900 lb 4 inchi diametru | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300 - 999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-420-TRB-1/2-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieRoșu4"€294.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-HS-6SPB Rolă cu placă rigidă 960 lb 6 inch diametru
€221.54 /unitate