OMRON Senzor cilindric de proximitate din seria E2E


Filtru
Material de bază: Metal , Material carcasa: Alama Placata cu Nichel , Tip circuit: 2 Wire , Evaluare IP: 67 , Metoda de detectare: Inductiv
StilModelEcranat / NeecranatDiametruConexiune electricaLungimeNEMA Rating-ulFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăAlimentarePreț (ex. TVA)
A
E2E-X10Y1-US
Protejat30mmCablu de 2m601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€384.52
B
E2E-X10Y1-M4
Protejat30mmConector M4 cu 12 pini58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€455.32
A
E2E-X10D1-N
Protejat30mmCablu de 2m601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 grade până la 70 grade C12 la 24 VDC€317.66
C
E2E2-X10Y2
Protejat30mmCablu de 2m82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€346.16
D
E2E-X2D1N
Protejat8mmCablu de 2m37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 grade până la 158 grade F12 la 24 VDC€230.01
A
E2E-X18MY1-US
Unshielded30mmCablu de 2m50ft1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€364.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?