Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E2E-X18MY1-US Senzor de proximitate inductiv 30 mm Nu | AB8YTP 2AKB7

OMRON E2E-X18MY1-US Senzor de proximitate inductiv 30 mm Nr

În stoc
Element: AB8YTP Model: E2E-X18MY1-USCrucea Ref: 2AKB7
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
€364.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlama Placata cu Nichel
Tipul circuitului2 Wire
Detectarea distanței18mm
Diametru30mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul67
Lungime50ft
Max. Sarcina curentă300mA
NEMA Rating-ul1, 4, 6, 12, 13
Frecvența de operare25 Hz
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 85 grade C
Modul de ieșireNU
Alimentare24 până la 240 VAC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatUnshielded

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536507000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicator LED

Variante de produs

ProdusModelEcranat / NeecranatDiametruConexiune electricaLungimeNEMA Rating-ulFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăAlimentarePreț
OMRON E2E-X10Y1-US Senzor de proximitate inductiv 30 mm Nu | AB8YTJ 2AKB2 E2E-X10Y1-USProtejat30mmCablu de 2m601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€384.51
OMRON E2E-X10Y1-M4 Senzor de proximitate inductiv 30 mm Nu | AB8YTM 2AKB5 E2E-X10Y1-M4Protejat30mmConector M4 cu 12 pini58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€455.31
OMRON E2E-X10D1-N Senzor de proximitate inductiv 30 mm Nu | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-NProtejat30mmCablu de 2m601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 grade până la 70 grade C12 la 24 VDC€317.66
OMRON E2E2-X10Y2 Senzor de proximitate inductiv 30mm Nc | AE7ZMC 6C804 E2E2-X10Y2Protejat30mmCablu de 2m82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€346.17
OMRON E2E-X2D1N Senzor de proximitate inductiv 8mm Nu | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NProtejat8mmCablu de 2m37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 grade până la 158 grade F12 la 24 VDC€230.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E2E-X18MY1-US Senzor de proximitate inductiv 30 mm Nr
€364.57 /unitate