VESTIL Seria VPLDO Carucioare cu plăci din aluminiu


Filtru
Capacitate: 1200 lbs. , Material pentru rotile: Matriță pe cauciuc , Dimensiunea roții: 4 "x 2" , Culoare: Silver , Înălțime: 6.13 " , Înălțime de utilizare: 4 ft x 2 ft. , Material: Aluminiu , Număr de rotile: 4 , Material placa de rulare: Aluminiu , Grosimea plăcii benzii de rulare: 3 / 8 "
StilModelTip rotorLungimea punțiiLățimea punțiiAdâncimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
VPLDO / A-1824
(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână24 "18 "24 "18 "€476.18
B
VPLDO / A-2430
(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână30 "24 "30 "24 "€594.16
C
VPLDO / A-1418
(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână18 "14 "18 "14 "€393.25
D
VPLDO / A-1824-AS
(4) Rotire cu blocare24 "18 "24 "18 "€500.44
E
VPLDO / A-1418-AS
(4) Rotire cu blocare18 "14 "18 "14 "€414.02
F
VPLDO / A-2430-AS
(4) Rotire cu blocare30 "24 "30 "24 "€614.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?