VESTIL VPLDO/A-1824-AS Carucior cu plăci de aluminiu, capacitate 1200, rotile pivotante de 18 inchi x 24 inchi cu blocare

În stoc
Articol: AG8BXF Model: VPLDO / A-1824-AS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€500.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate1200 lbs.
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Dimensiunea rotorului4 "x 2"
Tip rotor(4) Rotire cu blocare
CuloriSilver
Lungimea punții24 "
Lățimea punții18 "
Adâncime24 "
Înălţime6.13 "
Înălțime de utilizare4 ft x 2 ft.
Lungime24 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Material placa de rulareAluminiu
Grosimea plăcii benzii de rulare3 / 8 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorLungimea punțiiLățimea punțiiAdâncimeLăţimePreț
VESTIL VPLDO/A-1418 Dolly cu plăci de aluminiu, cu 1200 lb. Capacitate, dimensiune 14 inch x 18 inch | AG8BXC VPLDO / A-1418(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână18 "14 "18 "14 "€393.25
VESTIL VPLDO/A-1418-AS Carucior cu plăci de aluminiu, capacitate 1200, rotile pivotante de 14 inchi x 18 inci cu blocare | AG8BXD VPLDO / A-1418-AS(4) Rotire cu blocare18 "14 "18 "14 "€414.03
VESTIL VPLDO/A-1824 Dolly cu plăci de aluminiu, cu 1200 lb. Capacitate, dimensiune 18 inch x 24 inch | AG8BXE VPLDO / A-1824(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână24 "18 "24 "18 "€476.18
VESTIL VPLDO/A-2430 Dolly cu plăci de aluminiu, cu 1200 lb. Capacitate, 24 inch x 30 inch dimensiune | AG8BXG VPLDO / A-2430(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână30 "24 "30 "24 "€594.16
VESTIL VPLDO/A-2430-AS Carucior cu plăci de aluminiu, capacitate 1200, rotile pivotante de 24 inchi x 30 inchi cu blocare | AG8BXH VPLDO / A-2430-AS(4) Rotire cu blocare30 "24 "30 "24 "€614.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VPLDO/A-1824-AS Carucior cu plăci de aluminiu, capacitate 1200, rotile pivotante de 18 inchi x 24 inchi cu blocare
€500.44 /unitate