HAMILTON R-HS-6FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 6 inchi diametru | AE7XAJ 6AZL5

HAMILTON R-HS-6FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AE7XAJ Model: R-HS-6FSBCrucea Ref: 6AZL5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeOțel forjat
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare6000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală7.75 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-6-FSB-1/2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie sigilată
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților6"
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 - 2999 lb.FontăMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăRoșu4"€131.18
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-6DB 1200 lb 6 inchi diametru | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde6"€189.05
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-6MB 1400 lb 6 inchi diametru | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 - 2999 lb.FontăMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăRoșu6"€148.55
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-HS-6SPB 960 lb 6 inchi diametru | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 - 999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-620-SPB-1/2-50 grade până la 175 grade FMinge de precizie sigilatăAlbastru6"€221.54
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-8DB 1500 lb 8 inchi diametru | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-820-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde8"€214.32
HAMILTON R-HS-8SPB Rolă cu plăci rigide 1200 lb 8 inchi diametru | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grade până la 175 grade FMinge de precizie sigilatăAlbastru8"€239.19
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-HS-4TRB 900 lb 4 inchi diametru | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300 - 999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-420-TRB-1/2-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieRoșu4"€294.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-HS-6FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 6 inch diametru
€209.84 /unitate