BALDWIN FILTERS Filtre de lubrifiere cu rotire


Filtru
Descriere/Caracteristici speciale: Lube Spin-on , Design filtru: învârte , Diametru interior: 1 / 4 " , Dimensiune de filet: M52 x 1.5 mm
StilModelÎnălţimeArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
BD40027
-Filtru de lubrifiere11 25 / 32 "4-11/16 "-€120.38
B
B7011
-Filtru de lubrifiere10.75 "5-1/16 "-€91.68
C
B7165
2 5 / 16 "Filtru de lubrifiere2 5 / 16 "3.031 "3.031 "€21.61
D
B7410
2 5 / 16 "Filtru de lubrifiere2 5 / 16 "3.031 "3.031 "€64.89
E
B7276
2 5 / 16 "Filtru de lubrifiere2 5 / 16 "3"3"€35.24
F
B7496
2 13 / 16 "Filtru de lubrifiere2 13 / 16 "3-11/16 "3 11 / 16 "€65.72
G
B7407
2 25 / 32 "Filtru de lubrifiere2 25 / 32 "3.031 "3.031 "€17.55
H
B301
2 27 / 32 "Filtru de lubrifiere2 27 / 32 "3"3"€13.99
E
B7333
2.625 "Filtru de lubrifiere2.625 "2-25/32 "2 25 / 32 "€17.66
I
B1400
2.625 "Filtru de lubrifiere2.625 "2-21/32 "2 21 / 32 "€17.88
E
B307
2.875 "Filtru de lubrifiere2.875 "3"3"€26.47
E
B7431
3 13 / 16 "Filtru de lubrifiere3 13 / 16 "3.75 "3.75 "€32.09
J
BT5
3 15 / 16 "Filtru de lubrifiere3 15 / 16 "4.25 "4.25 "€26.33
E
B7432
3 15 / 32 "Filtru de lubrifiere3 15 / 32 "3-9/16 "3 9 / 16 "€33.38
K
BT8409
3 17 / 32 "Filtru de lubrifiere3 17 / 32 "3"3"€42.34
L
B474
3 17 / 32 "Filtru de lubrifiere3 17 / 32 "3"3"€26.22
M
BT310
3 17 / 32 "Filtru de lubrifiere3 17 / 32 "3"3"€24.01
N
B7491
3 17 / 32 "Filtru de lubrifiere3 17 / 32 "3"3"€13.90
O
B160
3.5 "Filtru de lubrifiere3.5 "3"3"€15.66
P
B228
3.5 "Filtru de lubrifiere3.5 "3"3"€22.66
Q
B7422
3.5 "Filtru de lubrifiere3.5 "3"3"€13.34
R
BT223
3.5 "Filtru de lubrifiere3.5 "2-29/32 "2 29 / 32 "€14.50
S
B7511
3.25 "Filtru de lubrifiere4"3-11/16 "3 15 / 16 "€21.41
E
B488
3.25 "Filtru de lubrifiere3.25 "3-11/16 "3 11 / 16 "€18.95
T
B166
3.25 "Filtru de lubrifiere3.25 "3-25/32 "3 25 / 32 "€28.39
U
B132
3.25 "Filtru de lubrifiere3.25 "3-11/16 "3 11 / 16 "€19.79
V
B1434
3.25 "Filtru de lubrifiere3.25 "3-11/16 "3 11 / 16 "€19.28
W
B222
3.187 "Filtru de lubrifiere3.187 "4.25 "4.25 "€67.68
X
B7487
3.437 "Filtru de lubrifiere3.437 "3.031 "3.031 "€21.68
E
B7334
3.437 "Filtru de lubrifiere3.437 "3.031 "3.031 "€19.95
Y
B131
3.437 "Filtru de lubrifiere3.437 "3.031 "3.031 "€28.57
Z
B7499
3.875 "Filtru de lubrifiere3.875 "3-11/16 "3 11 / 16 "€41.16
A1
B141
3.875 "Filtru de lubrifiere3.875 "3-11/16 "3 11 / 16 "€14.04
B1
B34
3.875 "Filtru de lubrifiere3.875 "3-11/16 "3 11 / 16 "€20.30
E
BT338
3.875 "Filtru de lubrifiere3.875 "3-11/16 "3 11 / 16 "€45.12
C1
B296
3.875 "Filtru de lubrifiere3.875 "3-11/16 "3 11 / 16 "€19.44
D1
B113
4 1 / 16 "Filtru de lubrifiere4 1 / 16 "3.031 "3.031 "€15.02
E1
B159
4 1 / 16 "Filtru de lubrifiere4 1 / 16 "3"3"€14.34
F1
B161-S
4 1 / 16 "Filtru de lubrifiere4 1 / 16 "3.031 "3.031 "€23.30
G1
B7020
4 3 / 32 "Filtru de lubrifiere4 3 / 32 "3"3"€18.52
H1
B7172
4 3 / 32 "Filtru de lubrifiere4 3 / 32 "3.031 "3.031 "€41.40
I1
B7139
4 3 / 32 "Filtru de lubrifiere4 3 / 32 "3.031 "3.031 "€23.58
J1
B447
4 11 / 16 "Filtru de lubrifiere4 11 / 16 "4.25 "4.25 "€64.31
K1
B7034
4 11 / 32 "Filtru de lubrifiere4 11 / 32 "3-25/32 "3 25 / 32 "€60.06
L1
B247
4 13 / 16 "Filtru de lubrifiere4 13 / 16 "3"3"€22.57
M1
BD7160
4 15 / 16 "Filtru de lubrifiere4 15 / 16 "3-17/32 "3 17 / 32 "€101.87
N1
BD7159
4 15 / 16 "Filtru de lubrifiere4 15 / 16 "4-21/32 "4 21 / 32 "€71.61
O1
BD7169
4 15 / 16 "Filtru de lubrifiere4 15 / 16 "4-21/32 "4 21 / 32 "€50.95
M1
T308-M
4 27 / 32 "Element de filtrare pentru lubrifiere4 27 / 32 "3-17/32 "3 17 / 32 "€34.83
P1
T300M
4 27 / 32 "Element de filtrare pentru lubrifiere4 27 / 32 "3-17/32 "3 17 / 32 "€34.40
Q1
B35-S
4 27 / 32 "Filtru de lubrifiere4 27 / 32 "3"3"€15.28
R1
BD7029
4 27 / 32 "Filtru de lubrifiere4 27 / 32 "3-31/32 "3 31 / 32 "€64.51
S1
B1435
4 27 / 32 "Filtru de lubrifiere4 27 / 32 "3"3"€28.51
T1
B1431
4"Filtru de lubrifiere4"2-21/32 "2 21 / 32 "€14.74
E
B7131
4.031 "Filtru de lubrifiere4.031 "4.25 "4.25 "€29.79
M1
B7430
4.031 "Filtru de lubrifiere4.031 "3.125 "3.12 "€47.26
U1
B7219
4.375 "Filtru de lubrifiere4.375 "4.25 "4.25 "€44.98
M1
B360
4.375 "Filtru de lubrifiere4.375 "3-13/16 "3 13 / 16 "€49.53
V1
BT341
4.375 "Filtru de lubrifiere4.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€21.55
W1
B27
4.375 "Filtru de lubrifiere4.375 "3-13/16 "3 13 / 16 "€15.29
E
BT264
4.375 "Filtru de lubrifiere4.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€33.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?