Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 1060634 Supapă de siguranță 1-1/4 inch 150 Psi | AE9LCA 6KJ75

APOLLO VALVES 1060634 Supapă de siguranță 1-1/4 inch 150 Psi

În stoc
Articol: AE9LCA Model: 1060634Crucea Ref: 6KJ75

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€502.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
BtuH8,725,000
Material discAlama ASTM B16
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării1.25 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1.25 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală8.375 "
Lungime totală5 1 / 16 "
Domeniul de presiune15 la 160 psi
Material scaunsilicon
Material de primăvarăBronz
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de siguranță Apollo 1060634 protejează sistemul de alimentare împotriva presiunii excesive a apei. Este ideal pentru cazane și sisteme de alimentare cu apă caldă.

Caracteristici:

  • Supapa de siguranță Apollo 1060634 are o diafragmă turnată din material textil ranforsat pentru a izola izvorul de apă.
  • Are un scaun de silicon ridicat pentru a scurge apa.
  • Construcția certificată ASTM B584 rezistă la coroziune.
  • Poate fi pre-setat la presiuni cuprinse între 15 și 160 psig.

Standarde și aprobări:

  • ASME Secțiunea IV
  • CE
  • CRN
  • CSA
  • NB
  • PED

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de porturi de intrare și ieșire are această supapă?

A. FNPT.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestei supape?

A. 0 până la 250 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelBtuHPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
APOLLO VALVES 10-604-05 Supapă de siguranță 3/4 inch 30 Psi Bronz | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€204.01
APOLLO VALVES 10-604-10 Supapă de siguranță 3/4 inch 50 Psi Bronz | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO VALVES 10-604-15 Supapă de siguranță 3/4 inch 75 Psi Bronz | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO VALVES 10-604-20 Supapă de siguranță 3/4in 100 Psi Bronz | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO VALVES 10-604-25 Supapă de siguranță 3/4in 125 Psi Bronz | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO VALVES 10-604-34 Supapă de siguranță 3/4in 150 Psi Bronz | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.87
APOLLO VALVES 10-605-05 Supapă de siguranță 1 inch 30 Psi Bronz | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€214.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 1060634 Supapă de siguranță 1-1/4 inch 150 Psi
€502.36 /unitate