DAYTON Relee de conectare, 10A @ 28V DC Contact Rating, DPDT


Filtru
Tip de bază: octal , Volți bobină: 48 VDC , Amplificator de contact (rezistiv): 16 , Formular de contact: DPDT , Material de contact: Aliaj de argint , Evaluare contact: 10A @ 277VAC / 30VDC , Hz: 50/60 , Montare: Priză de conectare octală , Pinuri: 8
StilModelCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăPreț (ex. TVA)
A
5YP75
1.2Nu5X852€32.38
B
1EGY7
3blocabil5X852, 1EGP3, 1EGP5€91.46

Relee de conectare, 10A @ 28V DC Contact Rating, DPDT

Releele de uz general Dayton 48V DC sunt proiectate pentru a izola circuitele de joasă tensiune de circuitele de înaltă tensiune sau pentru a controla mai multe circuite folosind un semnal uniform. Aceste relee plug-in au contacte din aliaj de argint care au o conductivitate termică și electrică excelentă. În plus, ele prezintă o formă de contact DPDT (dublu pol dublu), permițând astfel unităților să controleze două circuite simultan. Aceste unități includ, de asemenea, un steag și un indicator LED pentru a monitoriza starea manuală sau alimentată și, respectiv, starea de funcționare. Alegeți dintr-o gamă largă de relee, disponibile în puteri de 1.2 și 3 wați.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?