SPEEDAIRE Suflante cu deplasare pozitivă/pompe de vid, 4 inch FNPT


Filtru
Dia admisie: 4 "(F) NPT , Lățimea canalului de cheie: 0.25 " , Diametru ieșire: 4 "(F) NPT , Diametru arbore: 1.125 " , Lungimea axului: 2.5 "
StilModelGama CFMDeplasarePresiune maximăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGama RPMPreț (ex. TVA)
A
2EPR8
209 la 5420.210 cu. ft / rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 la 2850€5,673.72
B
2EPR9
388 la 9530.350 cu. ft / rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 la 2850€6,070.85

Suflante cu deplasare pozitivă/pompe de vid, 4 inch FNPT

Suflantele cu deplasare pozitivă Speedaire sunt cunoscute și sub denumirea de suflante cu lobi rotativi. Aceste suflante trag aerul într-un orificiu de admisie și îl captează cu ajutorul lobilor rotativi care forțează aerul să se deplaseze înainte. Aceste suflante oferă volume mari de aer printr-o țeavă sau furtun către o locație necesară și sunt capabile să lucreze la niveluri de vid mai ridicate în comparație cu suflantele regenerative. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante cu deplasare, disponibile în diametre de ieșire FNPT de 1.5 și 2.5 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?