SPEEDAIRE 2EPR9 Suflanta/pompa de vid 0.35 Cu Ft/rev | AB9QKF

SPEEDAIRE 2EPR9 Suflanta/pompa de vid 0.35 Cu Ft/rev

În stoc
Articol: AB9QKF Model: 2EPR9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,252.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid
Gama CFM388 la 953
Deplasare0.350 cu. ft / rev.
Este necesar HP2.6 la 33.1
Dia admisie.4 "(F) NPT
Lungimea cheii2.00 "
Lățimea cheii0.25 "
Presiune maximă7 psi
Max. Vid14.0 "Hg
Outlet Dia.4 "(F) NPT
Adâncimea totală15.375 "
Inălțime totală11.94 "
Lățimea totală22.38 "
Gama RPM764 la 2850
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 131.4
Înălțimea navei (cm)58.93
Lungimea navei (cm)70.1
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama CFMDeplasarePresiune maximăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGama RPMPreț
SPEEDAIRE 2EPR8 Suflanta/pompa de vid 0.21 Cu Ft/rev | AB9QKE 2EPR8209 la 5420.210 cu. ft / rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 la 2850€5,842.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR9 Suflanta/pompa de vid 0.35 Cu Ft/rev
€6,252.98 /unitate