SPEEDAIRE 2EPR8 Suflanta/pompa de vid 0.21 Cu Ft/rev | AB9QKE

SPEEDAIRE 2EPR8 Suflanta/pompa de vid 0.21 Cu Ft/rev

În stoc
Element: AB9QKE Model: 2EPR8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,842.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid
Gama CFM209 la 542
Deplasare0.210 cu. ft / rev.
Este necesar HP4.5 la 36.9
Dia admisie.4 "(F) NPT
Lungimea cheii2.00 "
Lățimea cheii0.25 "
Presiune maximă13 psi
Max. Vid16.0 "Hg
Outlet Dia.4 "(F) NPT
Adâncimea totală10.375 "
Inălțime totală16.6 "
Lățimea totală18.38 "
Gama RPM1070 la 2850
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.4
Înălțimea navei (cm)57.66
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)45.97
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama CFMDeplasarePresiune maximăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGama RPMPreț
SPEEDAIRE 2EPR9 Suflanta/pompa de vid 0.35 Cu Ft/rev | AB9QKF 2EPR9388 la 9530.350 cu. ft / rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 la 2850€6,252.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR8 Suflanta/pompa de vid 0.21 Cu Ft/rev
€5,842.18 /unitate