CASH VALVE Supapă de siguranță reglabilă din fontă reglabilă


Filtru
Material corp: Fontă , Material disc: Oţel inoxidabil , Tip admisie: FNPT , Tip priză: FNPT , Material scaun: Monel , Material arc: Oţel inoxidabil , Temp. Gamă: 40 de grade până la 450 de grade F , pârghie de testare: Nu
StilModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
FR-FHWSCFMES02-D1
5 psi2"2"11 "7.5 "0 la 10 psi€4,294.69
A
FR-FGWSCFMES02-D1
5 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "0 la 10 psi€3,398.71
A
FR-FDWSCFMES02-D1
5 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "0 la 10 psi€2,240.96
A
13736-0008
8 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "0 la 15 psi€3,069.81
A
FR-FEWSCFMES02-D1
10 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 la 20 psi€2,787.65
A
FR-FCWSCFMES02-D1
13 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 la 25 psi€1,896.75
A
FR-FCWSCFMES02-D3
28 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "5 la 50 psi€1,896.75
A
FR-FDWSCFMES02-D3
30 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "10 la 50 psi€2,240.96
A
FR-FHWSCFMES02-D3
33 psi2"2"11 "7.5 "10 la 55 psi€4,294.69
A
FR-FGWSCFMES02-D3
33 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "10 la 55 psi€3,398.71
A
13736-0053
53 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "20 la 85 psi€3,069.81
A
FR-FEWSCFMES02-D3
55 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 la 90 psi€2,787.65
A
FR-FDWSCFMES02-D4
65 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "20 la 110 psi€2,240.96
A
FR-FGWSCFMES02-D4
65 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "30 la 100 psi€3,398.71
A
FR-FCWSCFMES02-D4
65 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "30 la 100 psi€1,896.75
A
FR-FHWSCFMES02-D4
65 psi2"2"11 "7.5 "30 la 100 psi€4,294.69
A
13736-0083
83 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "40 la 125 psi€3,069.81
A
FR-FEWSCFMES02-D4
83 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 la 125 psi€2,787.65
A
FR-FDWSCFMES02-D5
115 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "30 la 200 psi€2,240.96
A
FR-FHWSCFMES02-D5
120 psi2"2"11 "7.5 "40 la 200 psi€4,294.69
A
FR-FGWSCFMES02-D5
120 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "40 la 200 psi€3,398.71
A
FR-FCWSCFMES02-D5
125 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "75 la 175 psi€1,896.75
A
FR-FEWSCFMES02-D5
140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 la 230 psi€2,787.65
A
13736-0140
140 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "50 la 230 psi€3,069.81
A
FR-FDWSCFMES02-D6
175 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "100 la 250 psi€2,240.96
A
FR-FGWSCFMES02-D6
213 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "125 la 300 psi€3,398.71
A
FR-FHWSCFMES02-D6
231 psi2"2"11 "7.5 "125 la 300 psi€4,294.69
A
FR-FCWSCFMES02-D6
275 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "150 la 400 psi€1,896.75
A
FR-FDWSCFMES02-D7
275 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "150 la 400 psi€2,240.96
A
FR-FEWSCFMES02-D6
278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 la 380 psi€2,787.65
A
13736-0278
278 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "175 la 380 psi€3,069.81
A
FR-FHWSCFMES02-D7
300 psi2"2"11 "7.5 "200 la 400 psi€4,294.69
A
FR-FGWSCFMES02-D7
300 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "200 la 400 psi€3,398.71
A
13736-0350
350 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "300 la 400 psi€3,069.81
A
FR-FEWSCFMES02-D7
350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 la 400 psi€2,787.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?