CASH VALVE FR-FDWSCFMES02-D1 Supapă de reducere a presiunii 3/4 inch 5 Psi | AD2KMG 3PZZ3/13690-0005

CASH VALVE FR-FDWSCFMES02-D1 Supapă de reducere a presiunii 3/4 inch 5 Psi

În stoc
Articol: AD2KMG Model: FR-FDWSCFMES02-D1Ref. cruce: 3PZZ3/13690-0005

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,424.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpFontă
Material discOţel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică5 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală8"
Lungime totală5.625 "
Domeniul de presiune0 la 10 psi
Material scaunMonel
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă40 de grade până la 450 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.805
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăDomeniul de presiunePreț
CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D1 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 FR-FEWSCFMES02-D110 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 la 20 psi€2,990.97
VALVĂ DE NUMERAR FR-FEWSCFMES02-D6 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 la 380 psi€2,990.97
CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D3 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 la 90 psi€2,990.97
CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D7 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 la 400 psi€2,990.97
VALVĂ DE NUMERAR FR-FEWSCFMES02-D4 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 la 125 psi€2,990.97
VALVĂ DE NUMERAR FR-FEWSCFMES02-D5 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 la 230 psi€2,990.97
CASH VALVE FR-FCWSCFMES02-D1 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 la 25 psi€2,051.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE FR-FDWSCFMES02-D1 Supapă de reducere a presiunii 3/4 inch 5 Psi
€2,424.37 /unitate