JOBOX PSC1455000 Cutie pentru camion crossover, dimensiune completă, dimensiune 70.125 x 20.875 x 14.25 inci, alb, oțel | AD9AQQ 4NY55

JOBOX PSC1455000 Cutie pentru camion crossover, dimensiune completă, dimensiune 70.125 x 20.875 x 14.25 inci, alb, oțel

Articol: AD9AQQ Model: PSC1455000Crucea Ref: 4NY55
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€771.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Soc de gazDa
Ecartament14 cal.
Stilul mâneruluiApasa butonul
Înălţime14.25 "
Mecanism de blocareÎncuietori cu butoane rezistente la găurire
Lungime70.12 "
Stilul capaculuiCapac unic
Tipul capaculuiReglabil
Sistem de blocareCu cheie
MaterialOţel
Stil de montareȘurub pe
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare9.2 cu. ft.
TipFull Size
Lăţime20.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.8
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)186.69
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8708295060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia pentru camion crossover Crescent JOBOX PSC1455000 DELTA-PRO este folosită pentru a păstra unelte și obiecte mari / mici pentru a facilita accesibilitatea.

Caracteristici:

  • Cutia pentru camion crossover JOBOX PSC1455000 DELTA-PRO include arcuri de gaz și apărătoare pentru ridicarea ușoară a capacului și respectiv protejarea acțiunii verticale a deschiderii acestuia.
  • Această unitate vine cu coșuri de depozitare încorporate pe ambele părți pentru spațiu suplimentar.
  • Se compune din tăvi de instrumente detașabile pentru depozitarea comodă a pieselor mici și a uneltelor de mână.
  • Butoanele de apăsare montate la capăt oferă acces ușor de pe ambele părți ale camionului.
  • Această cutie are o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la intemperii și pentru a preveni deteriorarea încărcăturii.
  • Are protectie completă pentru a proteja cutia de praf și umiditate.
  • Capacul cu ridicare automată previne tentativele de spargere mai bine decât alte capace din oțel.
  • Acest produs cuprinde un kit cu șuruburi în J pentru montare cu șuruburi.
  • Are un sistem de blocare cu cheie cu un mecanism de blocare cu buton rezistent la găurire pentru a proteja sistemul de blocare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de depozitare a acestei cutii de camion?

A. Oferă o capacitate maximă de stocare de 9.2 ft cu.

Î. Care sunt dimensiunile acestei cutii de camion?

A. 70 (L) x 71 (L) x 14 (H) inci.

Î. Care este grosimea oțelului folosit pentru fabricarea acestei cutii PSC1455000 DELTA-PRO?

A. Acest produs este fabricat din oțel cu grosimea 14.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaTipPreț
JOBOX PSC1458000 Cutie pentru camion crossover, compactă, 60.125 x 20.875 x 14.25 inci, alb, oțel | AD9AQR 4NY56 PSC145800060.12 "20.88 "14.25 "OţelAlbPulbereCompact€715.74
JOBOX PSC1456000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.875 x 17.25 inci, alb, oțel | AD9AQT 4NY57 PSC145600070.12 "20.88 "17.25 "OţelAlbPulbereDeep Full Size€696.06
RFQ
JOBOX PSC1455002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.875 x 14.25 inci, negru, oțel | CM9GEH PSC145500270.12 "20.88 "14.25 "OţelNegruPulbereFull Size€1,016.19
RFQ
JOBOX PSC1456002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.875 x 17.25 inci, negru, oțel | CM9GEJ PSC145600270.12 "20.88 "17.25 "OţelNegruPulbereDeep Full Size€1,060.81
RFQ
JOBOX PSC1457000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 30 x 17.25 inci, alb, oțel | CM9GEK PSC145700070.12 "30 "17.25 "OţelAlbPulbereAdanc și extra-larg dimensiune completă€1,628.72
RFQ
JOBOX PSC1457002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 30 x 17.25 inci, negru, oțel | CM9GEL PSC145700270.12 "30 "17.25 "OţelNegruPulbereAdanc și extra-larg dimensiune completă€1,628.72
RFQ
JOBOX PSC1458002 Cutie pentru camion crossover, compactă, 60.125 x 20.875 x 14.25 inci, negru, oțel | CM9GEM PSC145800260.12 "20.88 "14.25 "OţelNegruPulbereCompact€1,016.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX PSC1455000 Cutie pentru camion crossover, dimensiune completă, dimensiune 70.125 x 20.875 x 14.25 inci, alb, oțel
€771.05 /unitate