JOBOX PSC1457000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 30 x 17.25 inci, alb, oțel | CM9GEK

JOBOX PSC1457000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 30 x 17.25 inci, alb, oțel

Articol: CM9GEK Model: PSC1457000
€1,970.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de camion crossover
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Soc de gazDa
Stilul mâneruluiApasa butonul
Înălţime17.25 "
Lungime70.12 "
Stilul capaculuiCapac unic
MaterialOţel
ambalajeBoxed
TipAdanc și extra-larg dimensiune completă
Lăţime30 "

Detalii produs:

Cutia de camion crossover Crescent JOBOX PSC1457000 permite depozitarea uneltelor și obiectelor mari/micuțe pentru o accesibilitate ușoară.

Caracteristici:

  • Cutia pentru camion crossover de culoare albă JOBOX PSC1457000 constă din tăvi glisante cu 4 compartimente pentru depozitarea comodă a pieselor mici și a uneltelor de mână.
  • Vine cu coșuri încorporate pe ambele părți pentru spațiu suplimentar de depozitare.
  • Capacul cu ridicare automată previne tentativele de spargere mai bine decât alte capace din oțel.
  • Butoanele de apăsare montate la capăt oferă acces ușor de pe ambele părți ale camionului.
  • Este echipat cu un sistem de blocare rotativ dublu Gear-Lock care este auto-reglabil pentru blocare și închidere.
  • Știfturile de blocare cu autoaliniere se pot roti dintr-o parte în alta și pot bloca capacul în zăvorul Gear-Lock pentru o siguranță îmbunătățită.

Întrebări frecvente:

Î. Ce material este folosit pentru fabricarea acestei cutii?

A. Această cutie de camion crossover are o construcție din oțel cu finisaj dur de vopsea cu pulbere Armor-Brite pentru a preveni deteriorarea încărcăturii și pentru a oferi o rezistență excelentă la rugină.

Î. Care este capacitatea de depozitare a acestei cutii de camion?

A. 13.5 ft cu.

Î. Care sunt dimensiunile acestei cutii de camion PSC1457000?

A. Măsoară 70 (L) x 30 (L) x 17 (H) inci.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaTipPreț
JOBOX PSC1455000 Cutie pentru camion crossover, dimensiune completă, dimensiune 70.125 x 20.875 x 14.25 inci, alb, oțel | AD9AQQ 4NY55 PSC145500070.12 "20.88 "14.25 "OţelAlbPulbereFull Size€692.37
RFQ
JOBOX PSC1458000 Cutie pentru camion crossover, compactă, 60.125 x 20.875 x 14.25 inci, alb, oțel | AD9AQR 4NY56 PSC145800060.12 "20.88 "14.25 "OţelAlbPulbereCompact€771.24
JOBOX PSC1456000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.875 x 17.25 inci, alb, oțel | AD9AQT 4NY57 PSC145600070.12 "20.88 "17.25 "OţelAlbPulbereDeep Full Size€756.29
RFQ
JOBOX PSC1455002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.875 x 14.25 inci, negru, oțel | CM9GEH PSC145500270.12 "20.88 "14.25 "OţelNegruPulbereFull Size€1,016.19
RFQ
JOBOX PSC1456002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 20.875 x 17.25 inci, negru, oțel | CM9GEJ PSC145600270.12 "20.88 "17.25 "OţelNegruPulbereDeep Full Size€1,060.81
RFQ
JOBOX PSC1457002 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 30 x 17.25 inci, negru, oțel | CM9GEL PSC145700270.12 "30 "17.25 "OţelNegruPulbereAdanc și extra-larg dimensiune completă€1,628.72
RFQ
JOBOX PSC1458002 Cutie pentru camion crossover, compactă, 60.125 x 20.875 x 14.25 inci, negru, oțel | CM9GEM PSC145800260.12 "20.88 "14.25 "OţelNegruPulbereCompact€1,016.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX PSC1457000 Cutie pentru camion crossover, un singur capac, 70.125 x 30 x 17.25 inci, alb, oțel
€1,970.75 /unitate