PARKER Supape cu bilă din oțel inoxidabil


Filtru
Material bile: PTFE , Materialul corpului: CF-8M SS , Tipul conexiunii: NPT , Mâner: Manetă SS , Max. Presiune de operare: 2000 Psi , Min. Temperatura de funcționare: -17 grade C , Material scaun: SS , Forma: Montare pe panou , Stil: Capetele țevilor femele , Tip fir: Pipe de sex feminin
StilModelDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
V502SS-4
1 / 4 "€168.32
RFQ
A
V502SS-12
3 / 4 "€330.51
RFQ
A
V502SS-6
3 / 8 "€165.11
RFQ

Supape cu bilă din oțel inoxidabil

Robinetele industriale cu bilă Parker sunt proiectate pentru operațiunile de manipulare a fluidelor în rafinării, fabrici agricole, siderurgice și de prelucrare a alimentelor. Acestea dispun de bile și carcasă din oțel inoxidabil pentru manipularea fluidelor abrazive și de calitate alimentară, prevenind în același timp șansele de contaminare a fluidelor și etanșări din PTFE pentru a asigura funcționarea rezistentă la scurgeri. Mânerul lor de tip pârghie asigură deschiderea și închiderea rapidă a supapei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete cu bilă, disponibile în dimensiuni de filet de 3/8, 1/4 și 3/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?