PARKER V502SS-6 Supapă cu bilă, 3/8 inch NPT, inox, montare pe panou

Articol: BT6ACG Model: V502SS-6
€165.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPTFE
Material corpCF-8M SS
Tip conexiuneNPT
MânerManetă SS
Max. Presiunea de funcționare2000 Psi
Max. Temperatura de funcționare.204 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-17 grade C
Material scaunSS
ModelaMontare pe panou
StilCapetele țevilor femele
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tip filetPipe de sex feminin
Presiunea în vid28 inch-Hg

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetPreț
Supapă cu bilă PARKER V502SS-12, 3/4 inch NPT, inox, montare pe panou | BM6UCG V502SS-123 / 4 "€273.15
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V502SS-4, 1/4 inch NPT, inox, montare pe panou | BT6ACM V502SS-41 / 4 "€139.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER V502SS-6 Supapă cu bilă, 3/8 inch NPT, inox, montare pe panou
€165.12 /unitate