Cutia pentru camion crossover Jobox PSC1458002 oferă depozitare pentru unelte și echipamente mici în aplicații industriale. Această cutie compactă pentru camion este așezată pe patul camionetei. Jobox cutii de camion crossover sunt ideale pentru depozitare în medii foarte abrazive.
Caracteristici:
- Are finisaj cu vopsea pudră Armor-Brite și construcție din oțel pentru integritate structurală și rezistență ridicată la abraziune.
- Capacul cu ridicare automată rezistă la tentativele de spargere și accesul neautorizat, iar butoanele de apăsare montate la capăt oferă acces ușor.
- Are un design al caroseriei de înaltă rezistență care protejează mecanismul de blocare, rezistând în același timp la deteriorarea încărcăturii.
- Dispune de apărări rezistente pentru protejarea arcurilor cu gaz, asigurând astfel durabilitatea.
- Vine cu un sistem de blocare rotativ dublu cu autoajustare Gear-Lock pentru blocare și închidere ușoară, oferind ușurință în operare.
- Dispune de știfturi de blocare cu auto-aliniere care pivotează dintr-o parte în alta și blochează capacul pentru siguranță.
- Are o tavă glisantă cu 4 compartimente și coșuri de depozitare încorporate pentru depozitarea accesoriilor.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover Jobox PSC1458002?
A. Această cutie de camion crossover este păstrată pe pereții patului camionului. Laturile cutiei se sprijină pe pereții laterali ai camionului și nu există nicio cerință suplimentară de a înșuruba cutia de depozitare pe platforma camionului.
Î. Cum să preveniți căderea capacului cutiei de camion crossover Jobox PSC1458002 în timpul încărcării/descărcării?
A. Dispune de un dispozitiv de manipulare a capacului de tip șoc de gaz. Capacul rămâne în poziție atunci când este deschis pentru a asigura încărcarea/descărcarea în siguranță.
Î. Cum se blochează această cutie de camion crossover Jobox PSC1457002?
A. Această cutie de camion crossover poate fi blocată folosind o cheie. Încuietoarea de tip ascuns este amplasată pe partea laterală a cutiei, asigurând siguranța sculei și prevenind efracțiile.