NIBCO Adaptor C x M, Wrot


Filtru
Material corp: Cupru Wrot , Tipul conexiunii: C x MNPT , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
604 3
317 psi@100 grade F3-1 / 8 "x 3"3"3"€131.31
A
604 21 / 2
336 psi@100 grade F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "€112.53
A
604 1 1 / 2
408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€23.60
A
604 11 / 4
439 psi@100 grade F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€31.10
A
604 1
494 psi@100 grade F1-1 / 8 "x 1"1"1"€13.20
A
604 3 / 4
582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€7.31
A
604 1 / 2
722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€3.19
A
604 3 / 8
779 psi@100 grade F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "€7.37
A
604 1 / 4
912 psi@100 grade F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€14.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?